Karabinerhaken M10 aus Stahl, mit Schraubverschluss. Die Maulweite hat einen Durchmesser von 18 mm, Belastungsstärke 22,3 kN. EN 362 Permanente Verwendung. Hoher Leistungsbereich 150 kg RESTPOSTEN!...
Bandfalldämpfer LDA, 1-strängig, 1 Karabiner, 150 kg. Verbindungsmittel aus geflochtenem Seil Ø 12,5 mm, aus Polyamidfasern 6.6 tex, mit Falldämpfer. Verbindungsmittel mit Falldämpfer ist ein Verbi...
Karabinerhaken M10, Kategorie III, verzinkt, Stahl, Ø Maulweite 18mm Karabinerhaken M10, Kategorie III, zur Befestigung an einem Verbindungsmittel, mit Schraubverschluss, geprüft auf 150 kg, Belast...
Bandfalldämpfer LDAD, 2-strängig, 1 Karabiner, 150 kg. 2-strängiges Kernmantel-Verbindungsmittel mit Falldämpfer. Entspricht der Norm EN 355. Entspricht ABC/P/11.062. 2-strängiges Verbindungsmittel...
Rückhalteseil,LCM05, Kat.III, EN 358, Karabiner M10 und M41, Ø12,5mm, 2m Rückhalteseil,LCM05, Kategorie III, gemäß EN 358, verstellbar, Verbindungsmittel zurArbeitsplatzpositionierung, ideal bei Hö...