Die mit Stahldraht gefertigte Rundbürste verfügt über gewellte, messingverzinkte Drähte und hat einen Durchmesser von 75 mm. Durch die Rostbeständigkeit eignet sie sich ideal für Metall, aber auch ...
Drahtbürsten sind zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen oder unebenen Flächen Topfbürste Ø 60 mm mit gewellten 0,3 mm starken Drahtbürsten aus Messing. Geeignet für eine weic...
Drahtbürsten sind zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen oder unebenen Flächen Topfbürste Ø 80 mm mit gezopften 0,5 mm starken Drahtbürsten aus Edelstahl. Geeignet für hohe Ab...