Tischwaage, flexibel einsetzbar, BxT 310 x 275 mm, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 10 g. Extraflache Edelstahlplattform, Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden. Großes LC-Display, Ziffer...
KERN Edelstahl-Tischwaage FFN, IP 65, eichfähig, bis 25 kg für erhöhte hygienische Anforderungen z.B. in der Lebensmittel-, Pharma- oder Chemieindustrie durch glatte Edelstahl-Oberfläche schnell un...
Tischwaage, flexibel einsetzbar, BxT 310 x 275 mm, Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit 20 g. Extraflache Edelstahlplattform, Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden. Großes LC-Display, Ziffer...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 6 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Funkti...
Rhewa Tischwaage 940C/20 nicht eichfähig Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 210 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 20 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 100 x 210 x 270 mm Mit ...
Dank der hohen Auflösung von bis zu 325.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld; Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetec...
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb...
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb...
Tischwaage, große Wägeplattform BxT 520 x 400 mm, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 50 g. Extraflache Edelstahlplattform, Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden. Großes LC-Display, Ziffer...
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb...
KERN Edelstahl-Tischwaage FFN, IP 65, eichfähig, bis 3 kg für erhöhte hygienische Anforderungen z.B. in der Lebensmittel-, Pharma- oder Chemieindustrie durch glatte Edelstahl-Oberfläche schnell und...