Tischgestell für Tischwaage höhenverstellbar Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Waage, Bodenwaage, Tischwaage, Kompaktwaage
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...
Dank der hohen Auflösung von bis zu 360.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld; Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetec...
Kern - GAB 30K5DNM - Tischwaage mit Eichzulassung 5 g: 10 g : 15 kg: 30 kg |- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional)|...
Tischwaage, flache Bauweise, Wägebereich bis 50 kg, Ablesbarkeit 20 g, Wägeplatte 320 x 260 mm. Unkompliziert, mobil und preiswert. Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise ...
Rhewa Tischwaage 800 832A/030 ungeeicht Eichfähig Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 350 x 280 mm Wägebereich von 0,1 bis 30 kg Ablesbarkeit in 5 / 10 g Schritten Mit den Funktionen Justieren ...
KERN Edelstahl-Tischwaage FFN, IP 65, eichfähig, bis 1,5 kg für erhöhte hygienische Anforderungen z.B. in der Lebensmittel-, Pharma- oder Chemieindustrie durch glatte Edelstahl-Oberfläche schnell u...
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...
Kern GAB 30K0.2N Tischwaage Kontroll und Portionierwaage. + DAkkS Kalibrierschein - Wägebereich:30 kg. - Ablesbarkeit:0,2 g. - Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück:2 g. - Wägefläche: 29,5 cm x 22...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 12 kg Ablesbarkeit in 0,1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Fun...
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...