Kern - FFN 6K2IPM - Tischwaage 0,002 kg : 6 kg |- Geeignet für die Lebensmittelindustrie|- Geeignet für den rauen Industrieeinsatz|- Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu rei...
Pesola Tischwaage bis 6 kg mobile und wasserfeste Digitalwaage mit Akku PESOLA® wasserfeste Tischwaage bis 6 kg Die wasserfeste Tischwaage von PESOLA® erreicht eine Schutzklasse IP68 (nach DIN EN 6...
Rollenbahnelement für Tischwaage Breite x Tiefe 500 x 500 mm Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Waage, Bodenwaage, Tischwaage, Kompaktwaage
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s; Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen; G...
Tischwaage, flache Bauweise, Wägebereich bis 10 kg, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 320 x 260 mm. Unkompliziert, mobil und preiswert. Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise u...
Thermodrucker für Tischwaage mit Netzadapter 230V/50 Hz Suchbegriffe: Paketwaage, Waage, Waage für Büro, Tischwaage, Industriewaage, Kompaktwaage, Post- und Paketwaage
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...
Tischwaage, Einsteigermodell, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 2 g, Wägeplatte 252 x 228 mm. Mobile, handliche Tischwaage mit schneller Anzeige, stabile Wägewerte in wenigen Sekunden. Die leichte...
Tischwaage, flache Bauweise, Wägebereich bis 20 kg, Ablesbarkeit 10 g, Wägeplatte 320 x 260 mm. Unkompliziert, mobil und preiswert. Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise ...
Tischgestell für Tischwaage höhenverstellbar Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Waage, Bodenwaage, Tischwaage, Kompaktwaage
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...