Tischwaage, Edelstahlausführung, Wägebereich bis 5 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 125 x 155 mm. Gehäuse und Wägeplatte aus Edelstahl, rostfrei und leicht zu reinigen. Flache und kompakte Bauweise...
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s; Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen; G...
Pesola Tischwaage bis 1000 Gramm Digitalwaage für die universale Anwendung PESOLA® mehrzweck Tischwaage 1000 Gramm PESOLA® mehrzweck Tischwaage kommt in einer kompakten Bauweise und lässt sich mit ...
Alternatives Anzeigegerät für Tischwaage mit Folientastatur und Nummernblock mit den Funktionen Tarieren, Summieren (10 Summenspeicher), Stückzahlen Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt ...
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...
Die Plattformwaage ist wegen der Auflösung von 1 g und einer Genauigkeit von ±0,1 % v. Mb. ein sehr präzises Messmittel zur Bestimmung von Gewichten. Als Anzeigeeinheiten stehen lb / oz, kg / g, kg...
Tischwaage, Einsteigermodell, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 252 x 228 mm. Mobile, handliche Tischwaage mit schneller Anzeige, stabile Wägewerte in wenigen Sekunden. Die leicht...
Kern - FFN 6K2IPM - Tischwaage 0,002 kg : 6 kg |- Geeignet für die Lebensmittelindustrie|- Geeignet für den rauen Industrieeinsatz|- Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu rei...
Pesola Tischwaage bis 3000 Gramm Digitalwaage für die universale Anwendung PESOLA® mehrzweck Tischwaage bis 3000 Gramm PESOLA® mehrzweck Tischwaage kommt in einer kompakten Bauweise und lässt sich ...
Eichung für Tischwaage für Wägebereich bis 60 kg Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Suchbegriffe: Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Bodenwaage, Pl...
KERN Edelstahl-Tischwaage FFN, IP 65, eichfähig, bis 15 kg für erhöhte hygienische Anforderungen z.B. in der Lebensmittel-, Pharma- oder Chemieindustrie durch glatte Edelstahl-Oberfläche schnell un...
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s; Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen; G...
Die wasserdichte Edelstahlwaage mit separatem Display ich nach MIII eichfähig und wird in geeichter Form geliefert. Die Zellen der wasserdichten Edelstahlwaage sind IP67 geschützt und das Anzeigege...
Tischwaage, Einsteigermodell, Wägebereich bis 3 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 252 x 228 mm. Mobile, handliche Tischwaage mit schneller Anzeige, stabile Wägewerte in wenigen Sekunden. Die leichte...