DALI-Präsenzmelder Deckenmontage theRondaP360DALI2HCLPassiv-Infrarot-Präsenzmelder als Basisartikel für die DALI-2 Room Solution, für Deckenmontage UP, DALI-2 zertifiziert, Runder Erfassungsbereich...
Bewegungs-/Präsenzmelder S180 Slave B UP theMura #2060760Passiv-Infrarot-Bewegungs-/Präsenzmelder für UP-Wandmontage, Slave-Version, ohne Abdeckrahmen, Abdeckrahmen zur Integration in gängige Schal...
Korridor-Präsenzmelder Deckenmontage LUXA 103 S360-100-28Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage Aufputz, Rechteckiger Erfassungsbereich 360° für Korridore, 28x5 m, (140 Quadratmeter) bei 3...
Präsenzmelder Deckenmontage thePremaP360KNXUPBKKNX-Präsenzmelder für Deckenmontage, Drei Kanäle Licht zur Steuerung von drei Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung, Betrieb als Voll-oder...
Präsenzmelder thePassaP360-101UPWHUP-Präsenzmelder für Deckenmontage, 10 A 230 V, Erfassungsbereich 30 x 4,5 m umschaltbar auf 15 x 4,5 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis...
Präsenzmelder theRondaFlat DE WHKNX-Präsenzmelder für Deckeneinbau, KNX-Schnittstelle, Erfassungsbereich 4 m (für sitzende Personen), 8 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis...
Präsenzmelder 101 E UP GR thePremaP360#2070106Präsenzmelder für Deckenmontage, Erweiterter Erfassungsbereich quadratisch, Automatische präsenz-und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und...
Präsenzmelder 101 DE WH theRondaS360#2080565Präsenzmelder für Deckeneinbau, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL, Mischlichtmessung, Ausschalt...
Präsenzmelder 101 E UP WH thePremaP360#2070105Präsenzmelder für Deckenmontage, Erweiterter Erfassungsbereich quadratisch, Automatische präsenz-und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und...
Korridor-Präsenzmelder Deckenmontage LUXA 103 S360-100Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage Unterputz oder Deckeneinbau, Rechteckiger Erfassungsbereich 360° für Korridore, 28x5 m, (140 Qu...
Präsenzmelder 101 E UP GR thePremaS360#2070606Präsenzmelder für Deckenmontage, Erfassungsbereich quadratisch, Automatische präsenz-und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL, Betrie...
Präsenzmelder 100 AP GR theRondaS360#2080551Präsenzmelder für Deckenaufbau, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Mischlichtmessung, Ausschaltverzöger...
Präsenzmelder 100 E UP GR thePremaS360#2070601Präsenzmelder für Deckenmontage, Erfassungsbereich quadratisch, Automatische präsenz-und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Betrieb als Vo...