Textilreiniger - sauber und rein
Saubere Wäsche ist das A und O. Egal, ob es sich um die tägliche Kleidung, die Berufsbekleidung oder um Textilien wie Bettwäsche, Küchentücher oder Tischdecken handelt. Mit Hilfe verschiedener Produkte können Sie Ihre Wäsche von täglichen Verschmutzungen befreien. Für jede Art von Textilien und Faser sind verschiedene Wasch- und Reinigungsmittel erhältlich. So unterschieden sich zum Beispiel Produkte für Bunt-, Fein- und Kochwäsche.
- Kochwäsche: Zu dieser Rubrik gehören Textilien, die bis zu 95 °C gewaschen werden können. Es handelt sich vorwiegend um Textilien wie Bettwäsche, Haushaltswäsche oder Berufsbekleidung, die aus Baumwolle, Leinen oder Viskose gefertigt sind. Für Kochwäsche empfiehlt sich ein Vollwaschmittel.
- Buntwäsche: Zur Buntwäsche gehören alle Textilien, die bunt eingefärbt sind, sie sind nicht koch- beziehungsweise farbecht und sollten vorwiegend bei niedrigeren Temperaturen von 30 bis 60 °C gewaschen werden.
- Feinwäsche: Feinwäsche besteht aus Chemiefasern wie Synthetik und sollte lediglich bei 30 bis 40 °C gewaschen werden. Die Verwendung eines Feinwaschmittels ist ratsam.
Die verschiedenen Waschmittelarten
Waschmittel können entweder flüssig, gelartig oder pulverförmig sein und dienen der Reinigung von Textilien. Man unterscheidet zwischen folgenden Produkten:
- Vollwaschmittel sind für fast alle Fasern und Textilien geeignet und können bei 20 bis 95 °C angewendet werden.
- Buntwaschmittel sind auch als Colorwaschmittel bekannt und werden, wie es der Name schon sagt, für bunte und farbige Textilien verwendet. Die Waschtemperatur kann bei Buntwäsche 20 bis 60 °C betragen.
- Feinwaschmittel: Diese Waschmittel werden für Handwäsche oder Wäsche bei 30 °C verwendet. Sie enthalten weder optische Aufheller noch Bleichmittel und sind besonders schonend zu Ihrer Wäsche.
Saubere, weiche und duftende Wäsche
Um die bei der Trocknung auftretende Trockenstarre bei Textilien zu vermeiden, ist es empfehlenswert, einen
Weichspüler der Wäsche zuzugeben. Dieser verhindert, dass die Fasern steif werden und verringert den Kraftaufwand während des Bügelvorgangs, zudem erhöht es den Tragekomfort des Kleidungsstückes.
Ist Ihre Wäsche etwas verfärbt oder vergilbt, dann eignet sich Bleiche. Diese kann unerwünschte Verfärbungen oder Vergilbungen, die über die Jahre entstanden sind, entfernen.
Einige Textilien können nicht gewaschen werden und entwickeln im Laufe der Zeit unangenehme Gerüche. Für diese Fälle bietet der Handel
Textilerfrischer an. Diese entfernen unangenehme Gerüche und verleihen den Textilien einen angenehmen und frischen Duft.
Alles, was Sie für die Wäschereinigung benötigen, finden Sie in unserem Sortiment. Angefangen vom Waschmittel über Fleckensalz bis hin zum
Moppwaschmittel oder
Desininfektionswaschmittel für den professionellen Bedarf.