Jumo Temperatursensor 00065547 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 260 °C Kabellänge (Details) 2.5 m Fühlerbreite 4 mm Anlege-Widerstandsthermometer Anlege-Widerstandsthermometer werden ...
Subminiatur-Thermostat , Typ=67L075, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=4.7 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=75 °C, Art des Kontakts=1...
Bauform - Sensor: XDFN Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Erfassungstemperatur, min.: -40 °C Anzahl der Pins: 6 Pin(s) IC-Ausgang: Digital Qualifizierungsstandard der Automobilindus...
Temperatursensor TM4511Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Ø 6 mm, Messbereich: -40...150 °C / -40...302 °F, Prozessa...
Jumo Temperatursensor 00065548 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 260 °C Anlege-Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung Für Temperaturmessungen an geschlossenen Rohrsystemen oder an...
Subminiatur-Thermostat , Typ=67F075, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=4.7 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=75 °C, Art des Kontakts=1...
TRU COMPONENTS MJSTS-103-3950-1-600-3D Temperatursensor -30 bis +105 °C 10 kΩ 3950 K NTC-Temperatursensor -30 - +105 °C Temperatursensor im Edelstahl-Gehäuse für nahezu unbegrenzte Anwendungsbereic...