Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von S...
Der Serien-Stromstoßschalter E291-S ist mit zwei Schließerkontakten ausgerüstet und ermöglicht das Schalten einer Abfolge (0 – A – AB – B – 0). Die vorgegebene Schaltfolge der Hauptkontakte ermögli...
Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schließer und 1 Öffner für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen ...
Aktor UC. Stromstoß-Gruppenschalter für Zentralsteuerung für zwei 230V-Motoren. Stand-by-Verlust nur 0,05 - 0,9 Watt. Die Steuerspannung an den Klemmen A3 bis A8 muss das gleiche Potenzial haben. D...
CX³ Smarter Fernschalter 16 A, vernetzter Funk-Fernschalter 16A CX³ with Netatmo , 1-polig, 230 VAC, 1 Schließer, Geräuscharm, mit LED Melde- und Statusanzeige, Handschaltung ON/OFF, mit Beschriftu...
1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 600W, Glühlampen 2000W. Rückfallverzögerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt...
Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von S...