Produktpalette: ACW4 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 15 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Sensorgehäuse: Mit Flansch Ausgangskonfiguration: Strom Sensoranschlüsse: Kabel Schaltgeschwindigke...
Produktpalette: HCSP-1BS Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -400A bis 400A Ansprechzeit: 3 µs Strommessbereich AC: -400A bis 400A Se...
Produktpalette: HCSP-1BS Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -800A bis 800A Ansprechzeit: 3 µs Strommessbereich AC: -800A bis 800A Se...
Produktpalette: HCSP-1BS Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -1.2kA bis 1.2kA Ansprechzeit: 3 µs Strommessbereich AC: -1.2kA bis 1.2k...
Produktpalette: HCSP-1BS Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -200A bis 200A Ansprechzeit: 3 µs Strommessbereich AC: -200A bis 200A Se...
Produktpalette: HCSP-1BS Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -600A bis 600A Ansprechzeit: 3 µs Strommessbereich AC: -600A bis 600A Se...
Produktpalette: HCSP-1BS Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -1kA bis 1kA Ansprechzeit: 3 µs Strommessbereich AC: -1kA bis 1kA Sensor...
Produktpalette: HCSP-1BS Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -1.5kA bis 1.5kA Ansprechzeit: 3 µs Strommessbereich AC: -1.5kA bis 1.5k...
Produktpalette: TCW4 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 15 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Sensorgehäuse: Mit Flansch Ausgangskonfiguration: Strom Sensoranschlüsse: Kabel Schaltgeschwindigke...
RAK WirelessWisBlock DC Stromsensor RAK16000 Überblick RAK16000 ist ein Gleichstromsensor. Dieses Modul kann den Gleichstrom zwischen 0 und 3A bei einer Gleichspannung von 0 bis 26V messen. Multipl...
2er Pack Differenz-Stromsensor VACUUMSCHMELZE T6040N4646X95081, 300 mA, 5 V- Für die elektronische Strommessung (DC, AC, Impuls...) mit galvanischer Trennung zwischen dem Primärkreis (Starkstromkre...
Netzqualitätsanalysator o. Stromsensoren FLUKE-1775/BASICMit den dreiphasigen Netzqualitätsanalysatoren der Serie 1770 von Fluke gehen Protokollierung, Fehlersuche und Analyse der Netzqualität wese...
Netzqualitätsanalysator o. Stromsensoren FLUKE-1773/BASICMit den dreiphasigen Netz- und Stromversorgungsanalysatoren der Serie 1770 von Fluke gehen Protokollierung, Fehlersuche und Analyse der Netz...