Strömungswächter elektronisch SWEZur Überwachung des Luftstroms in einer Rohrstrecke. Der Luftfühler vergleicht den Luftstrom mit dem vorgegebenen Sollwert, der am Steuergerät von 1 bis 20 m/s eing...
Strömungswächter mechanisch SWTZur Strömungsgeschwindigkeit-Überwachung in Kanälen und Rohren. Vorgeschrieben beim Einsatz von Elektro-Heizregistern. Stabile Ausführung, Edelstahl- Paddel, Vorricht...
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen 1 ... 20m/s, Mediumtemperatur 0 ... 60°C, Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik -30 ... 60°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 2...
Mediumtemperatur -40 ... 85°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 250V, Breite 55mm, Höhe 175mm, Tiefe 15mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -