Dieses Steckregal Orion Plus ist 1000 mm breit und 2000 mm hoch. Ausgestattet mit 5 Fachböden, ist das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm erhältlich.[br /]Das Steckregal Orion...
Fächer-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1060 x 335 mm. Zur optimierten Kleinteile-Lagerung mit permanenter Bestandsübersicht. Verzinkt. Einfache Steckmontage. Mit Rück- und Seit...
META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 600 mm 4 Fachböden 230 kg Die Rahmen werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt. Für die einfache und schnelle Steckmontage. Größen individuell anpa...
preiswert und variabel verzinkte Ausführung Böden im Raster von 100 mm verstellbar Tragkraft = je Boden bei gleichmässig verteilter Last 1000 x 500 x 2000 mit geteilten Winkelprofielen 2 Stück 1000...
Das vielseitige Steckregal R3000 wurde aus verzinktem Stahl gefertigt und besteht aus 3 Regalfeldern (1 Grundregal und 2 Anbaufelder) mit insgesamt 15, auf der Oberfläche ebenfalls verzinkten Fachb...
Großfach-Steckregal, verzinkt, Höhe 3000 mm, Feldlast 1700 kg, leichte Bauart, Grundregal, BxT 1300 x 600 mm. 30% mehr Platz durch 1300 mm Bodenbreite - lichte Fachbreite = 1250 mm. Hervorragend ge...
Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 mm, Tiefe 350 mm, Breiten von 1000 bis 2600 mm.[br /]Mit diesen Komplettregalen nutz...
Industrie- und Lagersteckregal, Bodenbreite 1200 mm, 6 Böden, Grundfeld mit Tiefe 400 mm. Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Beson...
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm. Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nac...
Produktmerkmale • bis zu 60 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...
Ordner-Steckregal, doppelseitig, Höhe 2000 mm, BxT 1000 x 600 mm, Grundregal, blau / verzinkt. Steckmontage - kein Werkzeug. Obere Bodenlage vollständig nutzbar. Farbige Kunststoffbeschichtung. Bit...
Sideboard-Steckregal, verzinkt, Höhe 1200 mm, 4 Böden, Grundregal, Bodentiefe 300 mm, Fachlast 150 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstell...
Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • ein...
Sideboard-Steckregal, verzinkt, Höhe 1200 mm, 4 Böden, Grundregal, Bodentiefe 400 mm, Fachlast 180 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstell...
Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • ein...