Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Standardkanüle

  Standardkanüle  (591 Angebote unter 27.949.134 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Standardkanüle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
B. Braun Sterican® 0,8 x 40 mm Gr. 2 grün 100 Stück (9 Angebote) 
Sterican® Standard Einmalkanülen
B. Braun
4657527
ab € 1,98*
pro 100 Stück
 
 Paket
Sterican Einmalkanülen Gr. 1 0,90 x 40 mm, G 20 gelb (8 Angebote) 
STERICAN Die wirtschaftliche Kanüle Standard-/Pravaz-Größen einzeln steril Luer-Steck-Ansatz farblich kodiert Packung mit 100 Stück
B. Braun
4657519
ab € 1,99*
pro 100 Stück
 
 Packung
B. Braun
4038088-01
ab € 5,07*
pro 100 Stück
 
 Paket
B. Braun Sterican® Kanülen grau 0,4 x 12 mm 27G 100 Stück (6 Angebote) 
Sterican® Einmalkanülen für spezielle Indikationen
B. Braun
4665406
ab € 3,31*
pro 100 Stück
 
 Paket
B. Braun
4268113S-01
ab € 43,98*
pro 50 Stück
 
 Paket
Sarstedt S-Monovetten-Kanüle Nr. 1 Monovettenzubehör (3 Angebote) 
Sarstedt S-Monovetten-Kanüle Diese Kanüle ist speziell für die S-Monovette® bestimmt. Monovetten-Kanüle Ø 20G/0,9, Länge 38mm Farbcode der Kanüle gelb Anschluss Membranschraubkappe Material pyrogen...
Sarstedt
85.1160
ab € 16,47*
pro 100 Stück
 
 Packung
B. Braun Sterican® Kanülen grün 0,8 x 80 mm 21G 100 Stück (5 Angebote) 
Sterican® Einmalkanülen
B. Braun
4665465
ab € 5,11*
pro 100 Stück
 
 Paket
B. Braun
4665643
ab € 0,3021*
pro Stück
 
 Packung
B. Braun
4268334S-01
ab € 0,8888*
pro Stück
 
 Stück
B. Braun
4268091S-01
ab € 44,04*
pro 50 Stück
 
 Paket
B. Braun
4269071S-01
ab € 1,21*
pro Stück
 
 Packung
Sonderkanülen Sterican, tief-intramuskulär, gelb, 0,90 x 70 mm, Pck à 100 (5 Angebote) 
Einmalkanülen Sterican tief-intramuskulär, G 20, VE=100, gelb, 0,90x70mm
B. Braun
4665791
ab € 2,275*
pro Packung
 
 Paket
Sterican Einmalkanülen 0,60 x 80 mm G 23 blau, 100 Stück (7 Angebote) 
STERICAN in Sondergrößen Die wirtschaftliche Kanüle in Sondergrößen Packung mit 100 Stück
B. Braun
4665635
ab € 7,40*
pro 100 Stück
 
 Paket
Sarstedt Kanüle für S-Monovette® , G21 x 1 1/2", 0,80 x 38 mm, grün (2 Angebote) 
Die Sarstedt Safety Blutentnahmekanüeln sind speziell für Blutentnahme mit S-Monovetten® konzipiert. Eine Farbcodierung hilft bei der Größenerkennung der Kanülen Produkteigenschaften: Sarsted Safet...
Sarstedt
H7 85.1162.200
ab € 14,38*
pro 50 Stück
 
 Packung
B. Braun Sterican Kanülen Intramuskulär gelb 0,9 x 50 mm 20G 100 St. Spezialinjektionskanülen (3 Angebote) 
Sterican® Einmalkanülen intermuskuläre Anwendung
B. Braun
4667093
ab € 3,01*
pro 100 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Standardkanüle
^

Routinierter Einsatz in der klinischen Medizin - die Kanüle

Eine Kanüle ist eine hohle Nadel, die in der Medizin benutzt wird, um Flüssigkeiten mittels einer Spritze in den menschlichen oder tierischen Körper zu injizieren oder aus diesem zu entnehmen. Eine Kanüle wird auch als Injektionsnadel oder Hohlnadel bezeichnet.

Kanülen kommen in der klinischen Medizin auf vielseitige Weise zum Einsatz. Abhängig vom Durchmesser und Art der Kanüle werden sie zur Ausstanzung von Gewebe, zur Injektion oder Infusion von Substanzen gebraucht. Ebenso dienen Kanülen zum Abziehen von Flüssigkeiten oder Gasen, beispielsweise bei der routinierten Blutentnahme. Aus hygienischen Gründen werden heutzutage bei der Blutabnahme meist ausschließlich Einmalkanülen verwendet.

Vorteilhaft ist der schräge Schliff am Ende einer Kanüle, sodass beim Eindringen in das Gewebe ein kleiner Schnitt entsteht. Diese Methode ist weniger schmerzhaft als keinen Schnitt zu setzen, wie bei einer einfachen Nadel.

Übliche Angaben der Kanülengröße sind Millimeter (mm), Gauge (G) oder nach dem Pravaz-System (Gr.). Die Einheit Gauge steht für den Außendurchmesser. Je höher der Gauge-Wert ist, desto kleiner ist der Außendurchmesser der Kanüle. Die Kennzeichnung nach dem Pravaz-System ist "Gr." und steht für Größe.

Sonderformen der Kanüle

Knopfkanüle

Bei der Knopfkanüle ist die Spitze nicht scharf angeschliffen, sondern mit einem kleinen Knopf bzw. Kopf versehen. Knopfkanülen werden verwendet, um Medikamente in bestehende Körperhöhlen bzw. Öffnungen zu spritzen, ohne dass das Gewebe verletzt wird. Häufig eingesetzt werden Knopfkanülen bei der Therapie von chronischen Wunden.

Injektionskanülen

Zur Injektion werden ausschließlich Einwegkanülen verwendet, die steril und einzeln verpackt sind. Die Injektionskanülen gibt es in verschiedenen Längen mit unterschiedlichsten Außendurchmessern. Sie sind farblich markiert, damit sie besser voneinander unterschieden werden können.

Venenverweilkanüle

Die Venenverweilkanüle ist eine ganz besondere Form der Kanüle. Sie dient der Flüssigkeitstherapie oder der intravenösen Gabe von Medikamenten. Vorteilhaft ist es, dass der Patient von mehrfachen Einstichen verschont bleibt. Bluttransfusionen werden ebenfalls über Venenverweilkanülen abgenommen. In der Regel werden sie von Ärzten gelegt. Wie normale Kanülen gibt es auch Venenverweilkanülen in verschiedenen Größen. Wird der Zugang für kurze Zeit nicht benötigt, wird er größtenteils durch einen passenden Mandrin verschlossen. Somit wird einer Blutgerinnung in der Kanüle vorgebeugt.

Die Venenverweilkanüle wird bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern gelegt. Über eine Zuspritzpforte besteht die Möglichkeit, zusätzliche Medikamente direkt in die Vene zu geben. Zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und Krankheitsübertragungen werden benutzte Kanülen in die dafür vorgesehene Kanülenabwurfbox oder Kanülenentsorgungsbox entsorgt.

Weitere Hilfsmittel

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Dreiwegehahn, Einmalspritze und Venenstauer aus unserer Kategorie Injektion, Infusion.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.