DÖRNER + HELMER DIN5685-1 Absperrkette rot-weiß verzinkt 6 mm 1 Bund=15 Meter Absperrkette DIN 5685-1 aus Stahl verzinkt und lackiert, langgliedrig, ungeprüft. Hinweis: Ketten nach DIN 5685-1 könne...
Absperrkette, DIN 5685, langgliedrig, Stahl, feuerverzinkt, Ø 6mm, Meterware Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliederig, besonders als strapazierfähige Kette für Edelstahlpoller geeignet, Materi...
Die rot/weiße RODO Stahlkette eignet sich ideal als Absperrung mit Warneffekt. So können ganz einfach Verkehrswege, Arbeitsbereiche, Fußwege uvm. gesichert oder optisch abgetrennt werden - auch im ...
Absperrkette Länge 15 m Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz Suchbegriffe: Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperr...
K.57 Absperrkette, gelb/schwarz, Stahl, verzinkt, Ø 6mm, Bundlänge max. 15m K.57 Absperrkette, ideal für dauerhaften Außeneinsatz, bei sorgfältigem Umgang mit der Kette für lange Zeit korrosionsbes...
Die gelb/schwarze RODO Stahl-Absperrkette ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Farbwechsel sorgt für einen optimalen Warneffekt, so dass sich die Kette hervorragend zum Absperren von...
Absperrkette Länge 15 m Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in rot/weiß Suchbegriffe: Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrunge...
Absperrkette aus Stahl, 15 m lang, rot/weiß, verzinkt und kunststoffbeschichtet, Durchmesser 6 mm Absperrkette aus Stahl, 15 m lang, rot/weiß verzinkt und kunststoffbeschichtet, Durchmesser 6 mm Du...