| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2139997-BP Herst.-Nr.: SPE 200-48 EAN/GTIN: 4251125200950 |
| |
|
| | |
| Dehner Elektronik SPE 200-48 Schaltnetzteil 4.2 A 200 W 48 V/DC Stabilisiert 1 St.
Dehner Elektronik SPE 200-48 Sunpower AC/DC-Einbaunetzteil
Anzahl Ausgänge: 1 Ausgang : 48 V/DC / 4,2 A Leistung 200W Netzteiltyp: Getaktet Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC Abmessungen (L x B x H) 212 x 115 x 30 mm Anschluss: Schraubanschlüsse
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: Sicherheit UL 60950-1 2 nd ,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1- 07 2 nd ,UL 62368-1 2 nd (edition dated 2014-12-01) ,IEC60950-1:2005+A1+A2, IEC 62368-1:2014 (2 nd .Edition),TUV EN 62368-1:2014 approved
Ausstattung: Zertifiziert nach EN 60950 und EN 62368-1
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4.2 A · Betriebstemperatur (max.): 50 °C · Betriebstemperatur (max.) (Derating): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -30 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,375 V/DC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC,120 V/DC · Gewicht: 670 g · Leistung: 200 W · MTBF: 177300 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 212 x 115 x 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 212 mm | Produktabmessung, Breite: | 115 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 4.2 A | Marke: | Dehner Elektronik | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Netzgeräte-Besonderheiten: | Stabilisiert | Typ (Hersteller-Typ): | SPE 200-48 | MTBF: | 177300 h | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | 375 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 85 V/AC | 120 V/AC | Betriebstemperatur (max.): | 50 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -30 °C | Betriebstemperatur (max.) (Derating): | 70 °C | Ausgangsstrom (max.): | 4.2 A | Ausgangsspannung (max.): | 48 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 200 W | Netzteiltyp: | Schaltnetzteil | PFC: | Ja | Temperatur (max.): | 85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Gewicht: | 670 g | Produkt-Art: | Schaltnetzteil | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04251125200950, Dehner Elektronik, SPE 200-48, acdc |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,67* | € 109,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,03* | € 109,40* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 90,42* | € 114,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,70* | € 210,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|