ZEN UC209 Spannlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite49,5 mm Innen 45 mm Außen 85 mm Breite 49,5 mm Gewicht 0,65 kg Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich...
SNR EX214 G2 SNR Spannlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite85,7 mm Innen 70 mm Außen 125 mm Breite 85,7 mm Gewicht 2475 kg EAN 3413529503100 Befestigung Exzenterspannring Innenring beidseitig v...
ZEN UC210 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm Innen 50 mm Außen 90 mm Breite 51,6 mm Gewicht 0,75 kg Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich...
ZEN UC212 Spannlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite65,1 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 65,1 mm Gewicht 1,4 kg Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereic...
SNR SES204 SPANNLAGER Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom...
SKF YEL205 -2DW/AG Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite44,4 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 44,4 mm Gewicht 0,229 kg EAN 7316579513838 Schmierung ohne Schmierbohrung(en) Ausführung für L...
ZEN UC214 SPANNLAGER Innen 70 mm Außen 125 mm Breite 74,6 mm Gewicht 2039 kg Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzk...
SNR CUS205 Spannlager Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 15 mm Gewicht 0,18 kg EAN 3413529578795 Käfig Stahlblechkäfig Dichtung beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe Außenring zylindrisc...