Skalpellgriff Die Skalpellgriffe für die Aesculap-Einweg-Skalpellklingen sind aus rostfreiem Edelstahl und autoklavierbar. Aufnahme No. 3 passend für Skalpell-Klingen Fig. 10 - 15 und Fig. 40, 42 G...
Aesculap Einmal-Skalpellklingen Aesculap-Skalpelle mit dem Geheimnis einer neuen Schleiftechnik für bessere Ergebnisse. Mit den Aesculap-Skapellklingen arbeitet man noch besser und sicherer. steril...
Aesculap Skalpellgriff Aufnahme No. 3 L für Klingen Fig. 10-15 und Fig. 40, 42 210 mm, 8 1/4"Dieser Skalpellgriff ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap. Skalpellgriff, Chirurgisches Instrument
BARRON Skalpellgriff Die Skalpellgriffe für die Aesculap-Einweg-Skalpellklingen sind aus rostfreiem Edelstahl und autoklavierbar. Aufnahme No. 3 passend für Skalpell-Klingen Fig. 10 - 15 und Fig. 4...
Skalpellgriffe Die Skalpellgriffe für die Aesculap-Einweg-Skalpellklingen sind aus rostfreiem Edelstahl und autoklavierbar. Aufnahme No. 4 für Klingen Fig. 18 - 36 Grifflänge 135 mm, 5 1/4 "Dieser ...
Skalpellgriffe Die Skalpellgriffe für die Aesculap-Einweg-Skalpellklingen sind aus rostfreiem Edelstahl und autoklavierbar. Griff No. 7 - entspricht der englischen No. 5 Aufnahme No. 3 für Klingen ...
Skalpellgriffe Die Skalpellgriffe für die Aesculap-Einweg-Skalpellklingen sind aus rostfreiem Edelstahl und autoklavierbar. Aufnahme No. 4L für Klingen Fig. 18 - 36 Grifflänge 215 mm, 8 1/2 "Dieser...
Aesculap Skalpellgriff für Mikro Klingen für mikrochirurgische Klingen 4-Kant Skalpellgriff bajonettförmig nach Landolt 210 mm, 8 1/4" passende Skalpellklingen für die Mikrochirurgie unter Zubehör...
Aesculap Skalpellgriff für Mikro Klingen für mikrochirurgische Klingen runder Skalpellgriff bajonettförmig nach Landolt 250 mm, 10" passende Skalpellklingen für die Mikrochirurgie unter ZubehörDie...
Aesculap Skalpellgriff für mikrochirurgische Klingen runder Skalpellgriff 135 mm, 5 1/2" passende Skalpellklingen für die Mikrochirurgie unter ZubehörDieser Skalpellgriff ist ein Qualitätsinstrume...
Aesculap Skalpellgriffe für mikrochirurgische Klingen für Mikro-Klingen runder Skalpellgriff Länge 155 mm, 6 " passende Skalpellklingen für die Mikrochirurgie unter ZubehörDieser Skalpellgriff ist...