Die SKALPELLKLINGE NR. 23 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 50,7 mm lang, 9,2 mm breit und 0,40 mm stark....
FEATHER Einmalskalpelle ohne Griffe Die Skalpellklingen sind aus Edelstahl, rostfrei und einzeln steril in Aluminium-Folie verpackt. Die ultrascharfen Schnittkanten mit ausgezeichneter Standzeit en...
Skalpellklingen, nicht steril Für Skalpellgriffe. BAYHA Riegelsystem. Skalpellklingen in steriler Ausführung auf Anfrage lieferbar, außer Typ S01 und 18R. Typ 23