MTA Automotive 341.120 330.020 Mini Flachsicherung 2 A Grau 1 St. Mini-Flachsicherungen 2 A Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Thermop...
Strom = 2A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grau Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betriebs...
belastbar bis 2 A / 5A / 7,5 A / 15 A12-24 V, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Mit integrierter, auswechselbarer Flachstecksicherung. Spezieller Mittelkontakt für hohe Strombe...
Strom = 2A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grau Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betriebs...
Messersicherung, 0997002.WXN, Littelfuse MINI-Sicherung für den Einsatz in 42-V-Systemen. Sie verfügt über eine Rückweisungsfunktion, um zu verhindern, dass Sicherungen mit niedrigerem Spannungswer...
KFZ-Flachsicherung KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahezu lücken...
ESKA 341.750 Kfz Mini Flachsicherung 2 A,4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Mini Inhalt 80 Teile Alle Sicherun...
KFZ-Flachsicherung 5,5x19mm KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahe...
ESKA 340120 340.120 Standard Flachsicherung 2 A Grau 1 St. Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen. Technische Daten: Herstel...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603F Sicherungsstrom: 2 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konfo...