TRU COMPONENTS Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 70 Teile Standard-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie Inhalt 70 Teile Die Sicherungen können durch die im Deckel abge...
TRU COMPONENTS 8551280 Kfz Standard Flachsicherung 10 A Rot 1 St. Kfz Standard Flachsicherung Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabme...
TRU COMPONENTS Y101-70TS Mini Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 71 St. Mini-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie Inhalt 71 Teile Stromstärke 5 - 30 A Nennspannung 12 V Die Sich...
Mini-Messersicherung, 0297010.H, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltkrei...
Strom = 10A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = rot Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betriebs...
Hansor Circuit Breaker Mini, type 3. Manual Reset, 10A CBA3 Series 10A Sicherungsautomat Standard Flachsicherung 10 A Rot 1 St. Flachsicherungs-Automat circuit breaker Drücken statt ersetzen Mit Rü...
Messersicherung, 0997010.WXN, Littelfuse MINI-Sicherung für den Einsatz in 42-V-Systemen. Sie verfügt über eine Rückweisungsfunktion, um zu verhindern, dass Sicherungen mit niedrigerem Spannungswer...
Strom = 10A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Normal Betriebsspannung = 32V dc Farbe = rot Länge = 10.92mm Breite = 3.81mm Höhe = 16.25mm Gesamtabmessungen = 16.25 x 10.92 x 3.81mm Gehäusemate...
Messersicherung, 166.7000.5102, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.5102 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...