LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 15 W, 2380 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°...
EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 40 W, 6320 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+60 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ ...
FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 AUS EVGPolyester Feuchtraum-Wannenleuchten zum Einsatz in allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und offenen Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufs...
Für den Einsatz in allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufstegen, Stahlkonstruktionen, Rohrauslegern, Gitterrosten, unter Vordächern, an Bus...