Der 3M Warmschrumpfschlauch GTI 3000 bietet exzellente Werte für vielfältige Anwendungen in Industrie und Handwerk. Dabei ermöglicht er sowohl eine sichere elektrische Isolierung als auch mechanisc...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 3,2 50MM P0 WE, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temper...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 3,2 50MM P1 WE, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temper...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 25,4 50MM P0 WE, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Tem...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 25,4 50MM P1 WE, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Tem...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 38,0 50MM P0 WE, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=19 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=38.1 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Tempe...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 38,0 50MM P1 WE, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=19 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=38.1 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Tempe...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS MT 6,4MM WE, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=6.4 mm, Länge=-999, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturberei...