Forststiefel aus Nubukleder mit rutschhemmender Vibram®-Laufsohle und einfacher Zugschnürung, wasserdichtes Obermaterial mit Tepor®-Membran, Stahlkappe, metallfreie Zwischensohle, für mittleres und...
Forstsicherheitsstiefel NoRisk Größe 47 schwarz/orange Rindleder S3 EN ISO 20345 / EN ISO 17249 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · EN ISO 17249:2004 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes ...
Schnittschutzschuhe S3 Größe 47 FORCE-Stiefel Forstarbeiterstiefel Forstarbeiter-Schnürstiefel S3 mit Schnittschutz für Motorsägenarbeit EN ISO 20345-2004 (Kl.1 - Geschwindigkeit 20m/s). Diese Sich...
Produktbeschreibung: EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2007 Klasse 2 Stahlkappe und -sohle S3 Schnittschutzeinlage Schnittschutzklasse 2 aus robustem und wasserbeständigem Rindvollleder wasserabweise...
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, - Obermaterial: geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,2 - 2,4 mm dick - Innenfutter: hochwertiges Lederfutter - Schnittschutz: Schnittschutz...
EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme Diese Forstarbeiter - Schnürstiefel zeichnen sich aus durch: Schaft aus Rind-Vollleder gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder Polsterung aus widerstandsfähigem...
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · EN ISO 17249:2004 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überka...
S3 Forststiefel Form C aus robustem Rindleder und rutschhemmender Laufsohle, Stahlkappe, für leichtes und mittleres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe 19,5 cm