Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schleifpaste

  Schleifpaste  (308 Angebote unter 27.672.816 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schleifpaste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schleifpaste"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
3M™ Perfect-It™ Feinschleifpaste, 1 l (2 Angebote) 
Die schnell wirkende 3M™ Perfect-It™ Feinschleifpaste beruht auf derselben Formel von 3M wie die 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste, ist jedoch weniger aggressiv. Das Produkt eignet sich daher ideal für ...
3M
09375N
ab € 24,19*
pro Stück
 
 Stück
Elsterglanz Polierpaste Edelstahlpflege 150 ml reinigt, poliert und konserviert unübertrefflich Edelstahl (1 Angebot) 
säurefrei, ätzt nicht und ist absolut materialschonend spezielle Inhaltsstoffe wirken wasserabweisend eignet sich zum Putzen von Spülen, Pfannen, Herdplatten blanken Kesseln und Töpfen aus Edelstah...
Elsterglanz
1092
ab € 4,66*
pro Tube
 
 Tube
Hochleistungs-Schleifpaste Scratch Cut 500 g (1 Angebot) 
Polierpaste für den 1. Arbeitsgang unseres 2-Step Poliersystems extrem schnell und perfekt zum gewünschten Aufbereitungsziel extrem hohe Abtragsleistung mit DRA Technologie hoher Glanzgrad silikon-...
Normfest
2000-341-500
ab € 28,16*
pro Stück
 
 Stück
Diamantpolierpaste DPP DPP ECO Korngröße 10µ mittelfein Spritze mit 10g für hartes Material (10 Angebote) 
Damantpolierpasten garantieren schnelles und rationelles Arbeiten insbesondere im Werkzeug- und Formenbau. Diamantpolierpasten werden zum Bearbeiten sehr harter Materialien eingesetzt, z. B. Hartme...
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,61*
pro Stück
 
 Stück
RHODIUS PASTE Vorpolieren Polierpaste weiß, für Edelstahl und Stahl (3 Angebote) 
Polierpaste zum Erzielen von Oberflächen bis zum Spiegelglanz. Passende Scheiben siehe Seite 100. • Weiß: Vorpolieren für Edelstahl und Stahl • Braun: Vorpolieren für NE-Metalle • Blau: Hochglanzpo...
Rhodius Abrasives
353066
ab € 8,26*
pro Stück
 
 Stück
FLEX
255.006
ab € 19,64*
pro Kilogramm
 
 Stück
Macolaepp Läpp-Paste K1500, 3 my, Tube a 100 g (13 Angebote) 
MACOLAEPP-Paste MACOLAEPP-Pasten für Maschinen- und Handläppung sind Konzentrate, die vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 verdünnt werden müssen. Tuben à 100 g.
Macolaepp Abrasive
8020075
ab € 37,54*
pro 100 Gramm
 
 Stück
Classic Compound C2000 (0462) LBOX (16 Angebote) 
C2000 gehört zur Classic Compound Reihe, unseren Topsellern aus dem Unipol/Langsol Sortiment. Die Reihe beinhaltet Pasten für jede Polierstufe (Bürsten, Polieren, Hochglanzpolieren, Superfinish). B...
Osborn
L779000462
ab € 5,81*
pro Stück
 
 Stück
Schleifpaste SFP 250g Körnung SIC 280 250g zum Fein-und Einschleifen von Ventilen und Lagern (24 Angebote) 
Öllösliche Schleifpasten mit scharfkantigem SiC-Korn für den Einsatz bei Feinstschleifvorgängen, z. B. beim Einschleifen von Ventilsitzen, Wellenlagern und als Vorbereitung zum Polieren mit Filzpol...
PFERD-Werkzeuge
44220280
ab € 14,61*
pro 250 Gramm
 
 Stück
Läpp-Paste K120 my180 Tube 100g Macolaepp (13 Angebote) 
4044961200006 Läpppaste - Für Maschinen- und Handläppung Lieferung: In Tube à ca. 100 g. Hinweis: Konzentrat vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 verdünnen.
Macolaepp Abrasive
4044961200006
ab € 29,28*
pro 100 Gramm
 
 Stück
SONAX 02393000 PROFILINE UltimateCut 1 l (3 Angebote) 
Hocheffektive Schleifpolitur für hohe Prozessgeschwindigkeiten, enthält hochreines, extrem hartes Aluminiumoxid. Entfernt Anschliffe von P1000 noch schneller. Anwendung überall dort wo hohe Polierg...
Sonax
02393000
ab € 43,78*
pro Stück
 
 Stück
Läpp-Paste K1000 my5 Tube 100g Macolaepp (12 Angebote) 
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Z...
Macolaepp Abrasive
8020067
ab € 35,97*
pro 100 Gramm
 
 Stück
RS PRO Diamantpaste 5g, Grün, Korngröße 3μm (1 Angebot) 
Schleiftyp = Paste Farbe = Grün Korngröße = 3µm Gewicht = 5g RS Pro Green Diamond Paste 3 μm Güte, 10-ml-FlascheDiese grüne Diamond Paste von RS Pro wird in einer praktischen 10-ml-Spritze für einf...
RS Pro
2186954
ab € 27,82*
pro Stück
 
 Stück
Elsterglanz Polierpaste Kupfer, Messing, Bronze 150 ml reinigt, poliert und konserviert zuverlässig (1 Angebot) 
Flächen aus Kupfer, Messing und Bronze säurefrei, ätzt nicht, materialschonend spezielle Inhaltsstoffe wirken wasserabstoßend Anwendung bei leichten Verschmutzungen: etwas Elsterglanz auf einen feu...
Elsterglanz
1089
ab € 4,21*
pro Tube
 
 Tube
Diamantpolierpaste DPP DPP ECO Korngröße 15µ mittel Spritze mit 10g für hartes Material (10 Angebote) 
Damantpolierpasten garantieren schnelles und rationelles Arbeiten insbesondere im Werkzeug- und Formenbau. Diamantpolierpasten werden zum Bearbeiten sehr harter Materialien eingesetzt, z. B. Hartme...
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,84*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schleifpaste
^

Mit der Schleifpaste Oberflächen professionell veredeln

Die Schleifpaste wird zur Endbehandlung einer vorgeschliffenen Oberfläche mit einer Filzscheibe oder einem Filzpolierstift verwendet. Sie sorgt dafür, dass Werkstücke poliert, mattiert oder auf Hochglanz gebracht werden. Andere Begriffe für Schleifpaste sind Poliermittel oder auch Polierpaste. Je nach Körnung der Paste sind Vorschleif- und Nachschleifpasten wählbar.

Der Unterschied zwischen dem Schleifen und Läppen

Auch durch Läppen kann man Oberflächen von Werkstoffen glätten. Allerdings kommt hier eine Mischung aus Läpppulver und Wasser oder Öl zum Tragen, während eine Schleifpaste die Schleifkörner fest bindet.

Die Körnung, die Form, der Inhalt

Die Körnung hat einen Einfluss auf das Schleifergebnis, denn je feiner das Korn, desto mehr wird poliert anstatt geschliffen. Eine kleine Zahl bedeutet eine grobe Körnung, eine große Zahl eine feinere Körnung. Zudem kommt es auf das Material der Körnung an. Für eine synthetische Diamantkörnung genügt es, wenn die Korngröße im Mikronbereich liegt, also ca. zwischen zwei und 10 Mikron. Hierbei handelt es sich um die mit Abstand am feinsten reagierenden Schleifpasten, die in sehr kleinen Mengen als Creme oder in Pump-Dispensern angeboten werden.

Extrafeine Schleifpasten gibt es dagegen meist als Paste oder Creme in größeren Verpackungseinheiten wie Behältern von 100 Gramm oder einem Liter. Mit diesen Pasten kann man Stahl, Buntmetalle, Leichtmetalle, Acryl und sogar Lackflächen hochglanzpolieren.

Mit Korngrößen um die 600 und öllöslichen Schleifpasten kann man unter Verwendung der eingebauten Silizium-Carbonat-Splitter (SiC) Feinstschleifvorgänge zum Einschleifen von Ventilsitzen, Wellenlagern oder aber auch zur Vorbereitung der Oberflächenbehandlung mit Tuchringen bzw. Filzpolierwerkzeug (Scheiben, Stifte) ausführen. Mit einer gröberen Körnung wird ansonsten ein Einschleifen der Oberflächen von Stahl, Guss, Buntmetallen oder  Kunststoffen vorgenommen, dem Vorschliff also. Je nach Material der Schleifpaste können die Rückstände mit Öl, Petroleum oder auch Benzin beseitigt werden. Es gibt unterschiedliche Verpackungen, je nach Härte der Schleifpaste von Dispensern, über Tiegel, Gebinden aus Töpfchen und Flaschen bis hin zu Riegeln. Dese Blockformen werden gerne in Zusammenhang mit Filz-, Fell- oder Lappenscheiben genutzt. Je größer die zu bearbeitende Fläche ist, desto größere Verpackungseinheiten sollte man bestellen. Das spart oft Porto und Verpackung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.