Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Schaltschranksystem  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Komponenten für den Ausbau
Dachblech
Regenschutzdach
Verteilertür
Schaltschrankabdeck­bleche
Baugruppenträger
Fachboden
Schwerlastboden
Geräteboden
Gitterboden
Befestigungssatz
Bodenblech
Dokumentenschublade
Tastaturschublade
TFT-Schublade
Rechnereinschub
Z-Schiene
Schwenkrahmen
Berührungsschutz
Blendrahmen
Blindplatte
Bürstenleiste
Entlüftungsstutzen
Frontplatte
Frontplattentableau
Teleskopschienen
Gleitschiene
Kabeleinführungsblech
Längsholm
Modulplatte
Modulträger
Nivellierfuß
Profilschiene
Spannungsführendes Verteilerstecksystem
System: Smissline TP
Rasterleisten
Standsockel
Staubschutzleiste
Strahlwasserhaube
Tiefenstrebe
Türsteg
Schaltschrankleuchte
Türpositionsschalter
Netzteil
Schaltplantasche
Schaltschrank­schlüssel
Schwenkhebelgriff
Schaltschrankgriff
Türschloss für Verteilersysteme
Aufsetzrahmen
Komponenten für Verdrahtung und Kabelführung
Komponenten zur Klimatisierung
Komponenten für Erdung und Potentialausgleich
Weitere Informationen zum Thema Schaltschranksystem
^

Steckbaugruppen und Steckplatten im Schaltschranksystem

Die Steckbaugruppe oder Steckplatte umfasst eine Baugruppe mehrerer elektronischer Komponenten. Sie setzt sich aus Leiterplatten, Steckverbindern und Bauelementen zusammen. Die Steckbaugruppe ist in vielen Maßen, Ausstattungen und Kompatibilitäten erhältlich.

Baugruppen mit Stecksystem im Überblick

Die Steckbaugruppe ist eine Aufnahmeeinheit für Baugruppen im Schaltschrank. Sie kombiniert mehrere elektronische Komponenten, wie Steckverbinder, Front- und Leiterplatten. Diese einzelnen Bauteile werden zu einer Funktionseinheit vereinigt. Die Steckbaugruppe ist
  • eine Funktionseinheit ohne mechanischen Schutz,
  • eine Befestigungsvariante für elektronische Komponenten und
  • geringer abschirmend als eine HF-Kassette.
Mehrere dieser Baugruppen lassen sich in einem Baugruppenträger verbinden und vor mechanischen Einflüssen schützen. Im Baugruppenträger kann die Steckbaugruppe in den Schaltschrank montiert und mit anderen Funktionseinheiten verdrahtet werden. Einige Herstellersysteme bieten Gehäuse an, in die die Baugruppenträger montiert werden. Sie lassen sich an die Montagewand eines Schaltschranksystems befestigen.

Tipps für die Auswahl der Steckbaugruppe

Bei der Auswahl einer Steckbaugruppe des metrischen Systems sollten möglichst herstellergleiche Bauteile verwendet werden. Die Baugruppen oder Steckplatten unterscheiden sich in folgenden technischen Daten:
  • Polzahl,
  • Funktionsvariante,
  • HE- und TE-Werte,
  • Profile und Montage.
Die Wahl dieser Werte orientiert sich an dem gewünschten Funktionsumfang der Baugruppe, der vorhandenen oder geplanten Schaltschrankausstattung und den Maßen der anliegenden elektronischen Komponenten.

Weitere Systembauteile der Schalt- und Serverschränke

Die Frontplatte ist ein abschließendes Bauteil, das um weitere elektronische Komponenten ergänzt werden kann. Hierzu gehören Anzeigen oder Bedieneinheiten. Die Leiterplatten enthalten die erforderlichen Funktionen. Die Steckverbinder entsprechen der DIN 60603 und unterstützen die Verdrahtung im Schaltschranksystem. Die Steckbaugruppe kann weitere Bauelemente enthalten, die nach DIN 41494 genormt sind.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.