Parkplatzsperre, 900mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen für Dübelbefe...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung na...
Parkplatzsperre, 900mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen für Dübelbefestigung m...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung na...
Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche abzusperren und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Bügeldurchmesser von ...
Parkplatzsperre, 900mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen für Dübelb...
Parkplatzsperre, 900mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen für Dübelbefestigun...
Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche abzusperren und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Bügeldurchmesser von ...
Parkplatzsperre, Absperrpfosten, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, rot-weiß, anfahrsicherer Absperrpfosten elastisch bei Schub- oder Stoßkraft aus Stahlrohr Vierkantrohr ortsfest für Dübelbefest...
Parkplatzsperre, anfahrsicher, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, rot-weiß, anfahrsicherer Absperrpfosten elastisch bei Schub- oder Stoßkraft aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen Vierkantrohr o...
Entdecken Sie den robusten und langlebigen Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl zum Einbetonieren mit einer Höhe über Flur von 1000 mm. Mit einer Gesamthöhe von 1400 mm und einer Breite von 40...
Parkplatzsperre, Rundrohr, 500mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, Parkplatzsperre aus Stahlrohr rund mit seitlichen Rundbögen umlegbar durchgehende Bodenplatt...
Höhe über Flur: ca. 900 mm Breite: ca. 650 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Bügel: Ø 48 mm | | Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat be...
Parkplatzsperre, Vierkantrohr, 500mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt mit roten Streifen, Parkplatzsperre aus Stahlrohr Vierkant mit seitlichen Rundbögen umlegbar mit Bodenplatte 10...
Höhe über Flur: ca. 900 mm Breite: ca. 650 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Bügel: Ø 48 mm | | Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat be...