Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > S-Video Adapter

  s-video-adapter  (37 Angebote unter 27.686.233 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „s-video-adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"S-Video Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
StarTech.com VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200 (6 Angebote) 
Schließen Sie einen PC mit VGA-Ausgang an ein Composite- oder S-Video-Fernsehgerät an Dieser hochauflösende VGA-auf-Composite- oder S-Video-Konverter ist eine einfache Hardwarelösung, mit der Sie e...
StarTech.com
VGA2VID
ab € 96,17*
pro Stück
 
 Stück
InLine® S-VHS Adapter aktiv, 4pol Mini DIN Stecker an Cinch Buchse, vergoldete Anschlüsse (3 Angebote) 
Video-Adapter (S-VHS) zu Composite 4 pol. mini DIN Stecker auf Cinch Kupplung vergoldete Kontakte mit integrierter Elektronik zur Bildverbesserung
InLine
99401A
ab € 0,62*
pro Stück
 
 Stück
e+p VC 915 Videokabel-Adapter SCART (21-pin) 3 x RCA + S-Video Schwarz (5 Angebote) 
Von S-VHS Recorder auf S-VHS Fernseher. - Die Umschaltung Aufnahme/Wiedergabe erfolgt mechanisch. Video-/Audio-Übertragung über Cinch möglich. - 21pol Scart-Stecker + 3 x Cinchkupplung und 4pol S-V...
E+P
VC 915
ab € 4,83*
pro Stück
 
 Stück
S-VHS Scart Adapter, 20pol Scart Stecker und Buchse, Good Connections® (1 Angebot) 
Durchgeschliffen, an 3 x Cinch Buchse ( Audio R, Audio L und Video ) und 1 x 4pol mini DIN S-VHS Buchse, in und out schaltbar
Good Connections
5525-3CB
ab € 1,41*
pro Stück
 
 Stück
SpeaKa Professional SP-7870356 Videokabel-Adapter SCART (21-pin) Schwarz (4 Angebote) 
SCART-Adapter mit Audio/Video Cinch-Buchsen, schaltbar als Ein- oder Ausgang. Der SCART-Anschluss wird komplett zu einer SCART-Buchse durchgeschliffen
Speaka
SP-7870356
ab € 2,86*
pro Stück
 
 Stück
Adapter Video/ Audio-Adapter, Scart-Stecker auf 2 x Scart-Kupplung, S-VHS-Kupplung, 3 Cinchkupplungen, IN/OUT mit Schalter, 0,2m (3 Angebote) 
Adapter Video/ Audio-Adapter, Scart-Stecker auf 2 x Scart-Kupplung, S-VHS-Kupplung, 3 Cinchkupplungen, IN/OUT mit Schalter, 0,2m
S-Conn
94037
ab € 3,22*
pro Stück
 
 Stück
Hama Video- / Audio-Adapter (1 Angebot) 
Hama - Video- / Audio-Adapter - S-Video / Composite Video / Audio - SCART männlich zu 4-poliger mini-DIN, RCA weiblich - Schwarz
Hama
00042357
ab € 8,42*
pro Stück
 
 Stück
ABUS TVAC20001 Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel (5 Angebote) 
Video-(BNC-) und S-Video-Signal wird in VGA-Signal konvertiert. - Max. Auflösung 1600 x 1200 Pixel. - Standbild durch Freeze-Option (nur BNC). - Manuelle Umschaltung zwischen den Eingangssignalen. ...
ABUS
TVAC20001
ab € 61,02*
pro Stück
 
 Stück
Video-Adapter - 2 x Cinchkupplung + S-VHS Kupplung auf 2 x Cinchkupplung + S-VHS Kupplung (1 Angebot) 
Kompaktadapter SVHS 2x Cinchkupplung + 4pol. Hosidenkupplung auf 2x Cinchkupplung + 4pol. Hosidenkupplung stereotauglich Beschreibung 2x CinchKupplung (2x Ton) + 1x SVHSBuchse auf 2x CinchKupplung ...
S&G
252103
ab € 1,32*
pro Stück
 
 Stück
Bandridge
BVP765
ab € 10,29*
pro Stück
 
 Stück
InLine® S-VHS/Scart Adapter, Scart Stecker / Buchse, an 3x Cinch Buchse und 1x S-VHS Buchse (3 Angebote) 
20pol Scart Stecker/Buchse (in/out schaltbar) an 4pol mini DIN Buchse S-VHS und 3x Cinch Buchse (Audio R, Audio L und Video)
InLine
89959
ab € 1,02*
pro Stück
 
 Stück
Hama 00205268 Videokabel-Adapter S-VHS 3 x RCA + SCART (21-pin) Schwarz (3 Angebote) 
For two-way dubbing in both directions from camcorders, video recorders, etc. with RCA / S-Video to devices with Scart - Universal connection options with IN/OUT switch
Hama
00205268
ab € 5,50*
pro Stück
 
 Stück
Goobay 50122 SCART-Kabel SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz (2 Angebote) 
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen ...
Goobay
50122
ab € 1,00*
pro Stück
 
 Stück
SpeaKa Professional SP-7870328 Videokabel-Adapter 5 m S-Video (4-pin) 2 x S-Video (4-pin) Schwarz (4 Angebote) 
Professional S-Video Video Anschlusskabel [1x S-Video-Stecker - 1x S-Video-Stecker] 5 m Schwarz
Speaka
SP-7870328
ab € 5,89*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com Composite und S-Video auf VGA Video Konverter mit Scaler (5 Angebote) 
Konvertieren und skalieren Sie ein Composite- oder S-Videosignal, sodass Sie es auf einer VGA-Anzeige anzeigen können. Der Composite und S-Video-auf-VGA-Videoscankonverter (mit Skalierer) VID2VGATV...
StarTech.com
VID2VGATV2
ab € 158,78*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema s-video-adapter
^

S-Video-Adapter - Der S-Video-Anschluss und seine Eigenschaften

Ein S-Video-Adapter überträgt im Gegensatz zu einem SCART-Adapter ausschließlich Videosignale. Allerdings erfolgt bei diesem Anschluss eine getrennte Übertragung der Helligkeitsinformationen sowie der Farbinformationen eines Videosignals. Durch diese getrennte Übertragung der zwei Informationsarten kann eine Verbesserung der Bildqualität erreicht werden. Die Signalübertragung erfolgt beim S-Video-Anschluss über zwei getrennte Leitungspaare, welche über eine vierpolige Steckverbindung verfügen. Diese Steckverbindungen werden auch als Mini-DIN-Stecker und -Buchsen bezeichnet. Übrigens werden die beiden Begriffe S-Video und S-VHS häufig miteinander verwechselt. Dabei haben diese beiden Begriffe nichts miteinander zu tun.

Wofür wird ein S-Video-Adapter benötigt?

Ein S-Video-Adapter wird als Adapter dort benötigt, wo ein Gerät mit einem S-Video-Anschluss mit einem anderen Gerät verbunden werden soll, dass beispielsweise einen SCART-Anschluss oder Cinch-Anschlüsse besitzt. Für beide Fälle gibt es entsprechende S-Video-Adapter. Viele verschiedene Geräte wie beispielsweise DVD-Player, Camcorder oder Videorekorder besitzen neben einem SCART-Anschluss häufig auch einen S-Video-Anschluss. Auch Notebooks mit TV-Ausgang verwenden häufig einen S-Video-Anschluss. Bei der Verwendung eines S-Video-Adapters sollte beachtet werden, dass die bessere Bildqualität durch den S-Video-Anschluss in den meisten Fällen verloren geht, da in der Regel eine Zusammenführung der separaten Helligkeits- und Farbinformationen erfolgt.

Beispiele für S-Video-Adapterarten

  • Einfache S-Video-Adapter wandeln die getrennten Helligkeitsinformationen und Farbinformationen eines S-Video-Anschlusses in ein Videosignal um, welches dann an einem Cinch-Anschluss zur Verfügung steht. Dieses Videosignal kann dann beispielsweise einem Cinch-Videoeingang an einem Fernsehgerät oder einer TV-Karte im Computer zugeführt werden. Für die Übertragung der Audiosignale werden dann aber separate Leitungen benötigt.
  • S-Video-Adapter werden auch häufig mit SCART-Anschlüssen auf der anderen Seite angeboten. Mit diesen Adaptern können Geräte mit einem S-Video-Anschluss auf einfache Weise mit einem anderen Gerät mit SCART-Anschluss verbunden werden.
  • Sehr vielseitig einsetzbar sind auch SCART-Adapter, die sowohl Cinch-Anschlüsse als auch S-Video-Anschlüsse besitzen und zudem in ihrer Signalrichtung umschaltbar sind. Die Übertragung der Audiosignale erfolgt bei diesen Adaptern in der Regel über entsprechende Cinch-Buchsen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.