WEDO® Rollhocker STEP, weiß (RAL 9010) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe...
Grundplakette für Rollhocker gem. DIN EN 14183 Eigenschaften: Material: Folie selbstklebend Grundfarbe: Weiß, Aufdruck: mehrfarbig Maße: 225 x 65 mm Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C kurzzeit...
Aus Kunststoff, bruchfest. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelast...
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe u...