Der Kraft-Rollgabelschlüssel von Kraftool ist ein professionelles Qualitätswerkzeug aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl. Das Werkzeug erfüllt alle technischen Anforderungen bei hoher Verschleißfe...
PROXXON 23994 Rollgabelschlüssel RG 300 Beschreibung: Rollgabelschlüssel mit ergonomisch geformtem Griff mit aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber) - vermeidet das Abrutschen beim Ein...
Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite. Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer. Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkomfort u...
Rollgabelschlüssel max.34mm L.300mm m.Einstellskala PROMAT verstellbar · matt verchromt · Kopf poliert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · Maulstellung 22,5° DIN 3117 A Weitere techni...
Rollgabelschlüssel 300 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 17 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...
Rollgabelschlüssel, 300 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leich...