High Quality Monitor-Anschlusskabel mit zwei Ferritkernen und DDC Funktionalität Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte Mit zusätzlich 2 Ferritkernen und DDC Funktio...
Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern Ste...
Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösun...
ROLINE Kombikabel, VGA + Audio, ST-ST, 6 m In Präsentationsbereichen werden Monitore in Kombination mit Lautsprechern aufgestellt. Zu deren Anschluss an den PC bzw. an den Verteiler können diese Ko...