ROADINGER Flightcase EC-4AC 4x AKKU Flat Light Serie Passend für vier EUROLITE AKKU Flat Light 1 (41700001, 41700011, 41700050) oder für vier EUROLITE AKKU Flat Light 3 (41700015, 41700016, 4170002...
ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX Kabeldurchführung ermöglicht dass Laden der Geräte im Case Mit 4 Gerätefächer Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt ...
ROADINGER Flightcase FT-100 Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert Maximale Last:50 kg Material:Birkenmultiplexholz, 6,5 mm Farbe:Dunkelbraun, laminiert Ger...
ROADINGER Flightcase NSF-350 Mit 1 Gerätefach Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert Innenraum mit Schaumstoffpolsterung Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgeru...
ROADINGER Flightcase PRO 2x Spark Master mit Rollen 4 Lenkrollen Ø100 mm, davon 2 mit Feststellbremse Mit Zubehörfach Mit 2 Gerätefächer Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, braun...
ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350 Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert Innenraum mit Schaumstoffpolsterung Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecke...