Der Synergy 21 Feldkonfektionierbarer Stecker bietet neben ausgezeichneten Übertragungswerten den Vorteil der schnellen und einfachen Konfektion im Feld -ohne Spezialwerkzeug. Das stabile Zinkdruck...
Nutzen Sie diesen verschließbaren Stecker zur Sicherung unbenutzer RJ-45 Ausgänge an Anschlussdosen oder an Verteilerfeldern und Switches im Schaltschrank. Preiswerte Möglichkeit, einen RJ-45 Ansch...
Der neue Cat.8.1 Steckverbinder von LogiLink bietet einen wesentlich höheren Datendurchsatz. Er unterstützt die Übertragung von Daten bis zu 40 Gbit/s über geschirmte Twisted-Pair-Kupferkabel. Dies...
STX V1 RJ45-Steckerset feldkonfektionierbar AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC) Metall m. Knickschutz Leistungsmerkmale: Anmerkungen: feldkonfektionierbar, mit Knickschutzspirale Brandschutzklasse: Nicht ...
geschirmte M12 auf RJ45 Ethernet-Verbindungsleitung schleppkettentauglich Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101 Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: RJ45-Stecker, gerade Kabel an M12- un...
Erfüllt die Verkabelungsnormen der Kategorie 6. Hochwertige Verkabelung für Anwendungen der Kategorie 6, Kategorie 5e und Kategorie 5 Länge: 0,9 m, Farbe: Schwarz, Anschlüsse: RJ45-Stecker Reduzier...