Feldkonfektionierbarer Stecker für Massivdraht- und Litzenkabel 8-adriger feldkonfektionierbarer geschirmter RJ45-Stecker für AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7 Ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar ...
MFP8-4x90 T568B Cat.6A(IEC), AWG24/1-22/1, AWG27/7-22/7 Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endger...
MFP8-4x90 PROFINET, AWG24/1-22/1, AWG27/7-22/7 Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit R...
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwekze...
Feldkonfektionierbarer Stecker für Massivdraht- und Litzenkabel 8-adriger feldkonfektionierbarer ungeschirmter RJ45-Stecker für AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7 Ohne Spezialwerkzeug konfektionierba...
Gewicht: 350g - RJ45 Steckverbinder für geschirmtes Kat.6 Rundkabel - Mit vergoldeten Kontakten - Mit Einfädelhilfe und Knickschutztülle - Komplettes Set je 100 Stück - 1 VE = 100 Sets ( Stecker, T...
Modularer RJ45 Steckverbinder zur Konfektion von geschirmten Patchkabeln. Knickschutztülle und Einfädelhilfe sind im Lieferumfang enthalten. Der Artikel (1 Stück) besteht aus 100 Steckern, 100 Knic...
Mit den RJ45-Modularsteckern von Intellinet sind Sie für jedes Kabelprojekt gerüstet: Die Varianten reichen von Cat5e, Cat6 und Cat6a über geschirmt und ungeschirmt bis zu 15 µ und 50 µ (Pro Line) ...
Mit den RJ45-Modularsteckern von Intellinet sind Sie für jedes Kabelprojekt gerüstet: Die Varianten reichen von Cat5e, Cat6 und Cat6a über geschirmt und ungeschirmt bis zu 15 µ und 50 µ (Pro Line) ...