Gardigo Holz-Rattenfalle Natürlich gibt es modernere Fallentypen, aber Holz-Rattenfallen sind nach wie vor die beliebteste Fangmethode. Das Material hat einen entscheidenden Vorteil: es ist biologi...
Falls Sie Maulwürfe mögen, Sie deshalb auf schön gepflegte Rasenflächen ohne Maulwurfshügel aber nicht verzichten wollen, ist die Maulwurffalle genau das Richtige für Sie. Der kleine Wühler kommt z...
Drahtkasten-Mausefalle Ein Schutz vor Schädlingen muss nicht immer brutal und tödlich sein. Wem Schlagfallen zu brutal sind kann Mäuse und Ratten mit dieser Lebendfalle fangen. Die Drahtkastenfalle...
Gardigo vole trap Wühlmausfalle 1 St. Wühlmausfalle Einfache Bedienung Robuste Konstruktion Eine Wühlmaus wühlt sich, wie ihr Name schon vermuten lässt, durch das Erdreich und zerstört Wurzeln von ...
Maulwurfshügel können das Bild einer gepflegten Rasenfläche trüben. Mit dieser Lebendfalle fängst Du das unter Naturschutz stehende Tier unbeschadet ein. Der kleine Wühler kommt zwar in die Röhrenf...
Elektronische Mausefalle Elektronische Falle zur giftfreien Bekämpfung von Mäusen im Haus (Keller, Waschküche, Dachboden, etc.). - Name Hersteller: SBM Life Sience GmbH, - Name lt. Zulassung: Elekt...
197512 Käfigschnappfalle aus Holz mit Metallkäfig. Fängt Mäuse, ohne sie zu töten, so dass sie an anderer Stelle wieder ausgesetzt werden können. Wiederverwendbar. L x H x B: 250 x 90 x 90 mm.
Gardigo Wühlmausfalle 1 St. Gardigo Wühlmaus-Falle Profi Für die meisten Wühlmaus-Fallen muss man ein Loch graben, um den Wühlmaustunnel freizulegen. Dies ist nicht ganz einfach und erfordert einig...
Gardigo Wühlmausfalle 1 St. Gardigo Wühlmaus-Zangenfalle Die Gardigo Wühlmauszange mit gezahnten Greifarmen als Falle für Wühltiere schnappt zu, sobald eine Wühlmaus von einer Seite gegen das Spann...
Auf den ersten Blick niedlich, beim zweiten ein großer Ärger: Mäuse in der Speisekammer. Diese Mäusefallen aus Holz halten Mäuse, Ratten und andere Nager von Haus und Garten fern. Durch das 25er Se...
Elektronische Rattenfalle Elektronische Falle zur giftfreien Bekämpfung von Ratten im Haus (Keller, Waschküche, Dachboden, etc.). - Name Hersteller: SBM Life Sience GmbH, - Name lt. Zulassung: Elek...