LED-Anbauleuchte 4000K procube #60401024160Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtve...
LED-Anbauleuchte 840 DALI aduna-A #62162016660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, geeignet für den Einsatz in Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gefertigt nach IPA Vorgaben, ...
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, direkt, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 26W 3000K 3400lm Dimmbarkeit: DALI Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule Produktart: Rasterleuchte Mittl...
LED-Anbauleuchte 940 DALI aduna-A #62164026660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gleichzeitig IPA zertifizierte Leuchte, geprüft für Reinr...
LED-Anbauleuchte 840 DALI aduna-A #62122026660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, geeignet für den Einsatz in Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gefertigt nach IPA Vorgaben, ...
LED-Anbauleuchte 840 DALI aduna-A #62162026660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, geeignet für den Einsatz in Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gefertigt nach IPA Vorgaben, ...
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, direkt, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 33W 3000K 4300lm Dimmbarkeit: DALI Temperaturbereich: -20 - +35 °C Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule...
LED-Anbauleuchte 850 DALI aduna-A #62163026660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, geeignet für den Einsatz in Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gefertigt nach IPA Vorgaben, ...