Aluminium-Elektrolytkondensator, UCY2G330MHD1TO, NICHICON Features * Hoher Welligkeitsstrom und langlebiges Produkt mit einer Lebensdauer von 10000 bis 12000 Stunden bei +105 °C * Geeignet für Ball...
Kapazität = 33µF Spannung = 400V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 16 (Dia.) x 26mm Höhe = 26mm Länge = 26mm Betriebstemperatur min. = -25°C...
Betriebstemperatur, min.: -40 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Produktdurchmesser: 16 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produktpalette: KXG Series Qua...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA2GM330, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=33 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=802 µA, ...