Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  > Programmiergerät

  Programmiergerät bei Mercateo online kaufen (4.782 Angebote unter 25.217.011 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „programmiergeräte“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Programmiergerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Programmiergerät"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SEGGER J-Link BASE Emulator Programmiergerät für Flash-Mikrocontroller (2 Angebote) 
Produkt Typ = Programmiergerät Zum Einsatz mit = Flash-Mikrocontroller Kit-Klassifizierung = Programmiergerät Kit-Name = J-Link BASE Emulator USB-Kabel, 20-poliges Flachbandkabel. J-Link BASE Probe...
Segger
8.08.00 J-LINK BASE
ab € 365,99*
pro Stück
 
 Stück
PR Electronics Programmiergerät Frontdisplay für Sender Serie 4000, Sender Serie 9000 (1 Angebot) 
Zubehör-Variante = Programmiermodul Zur Verwendung mit = Sender Serie 4000, Sender Serie 9000 Anwendung = Display-Vorderseite 4501 Programmieranzeige. PR Electronics 4501 Signalwandler-Programmierm...
PR electronics
4501
ab € 44,07*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BES M12MI-PSC40B-S04G Sensor induktiv Global Prox BES0068 (7 Angebote) 
Induktiver Sensor, Durchmesser: 12 x 65 mm, Steckverbinder, Schließer (NO), Bemessungsschaltabstand Sn=4 mm, bündig
Balluff
BES0068
ab € 19,49*
pro Stück
 
 Stück
STMicroelectronics Chip-Programmiergerät, STM8- und STM32-MCUs (3 Angebote) 
Zum Einsatz mit = STM8- und STM32-MCUs Interface = USB Schaltungsinternes Debugger-/Programmiergerät ST-LINK/V2 für STM8 und STM32
ST Microelectronics
ST-LINK/V2
ab € 20,04*
pro Stück
 
 Stück
XILINX HW-USB-II-G PLATTFORM-USB II-KABEL, FPGA (1 Angebot) 
Merkmale: Leistungsstarke FPGA- und PROM-Programmierung und -Konfiguration, benutzerfreundlich und zuverlässig Produktpalette: - IC-Produkttyp: In-Circuit-Programmiergerät Prozessorfamilie: Virtex ...
Xilinx
HW-USB-II-G
ab € 227,86*
pro Stück
 
 Stück
GALLUNOPTIMAL dCSS Programmer inkl. Software, Netzteil, USB Kabel (1 Angebot) 
dCSS Programmer für den Multischalter GOdCSS1632 Im Lieferumfang enthalten: - Software - Netzteil - USB Kabel Sie benötigen den dCSS Programmer beispielsweise für die Nutzungskonfiguration mit 2 Wi...
GALLUNoptimal
dCSSPRO
ab € 92,41*
pro Stück
 
 Stück
Programmiergerät: Mikrocontroller; USB (5 Angebote) 
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY Interface: JTAG; ISP Kommunikation mit dem Computer: USB Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- un...
Microchip Technology
DV164045
ab € 250,51*
pro Stück
 
 Stück
Microchip Atmel-ICE Chip-Programmiergerät, Programmierer-Kit, Mikrocontroller SAM und Atmel AVR (3 Angebote) 
Zubehör-Typ = Programmierer-Kit Zum Einsatz mit = Mikrocontroller SAM und Atmel AVR Interface = JTAG Name des Programmierers = Atmel-ICE ATATMEL-ICE Debugger/Programmiergerät
Microchip Technology
ATATMEL-ICE
ab € 134,29*
pro Stück
 
 Stück
Pepperl + Fuchs Programmiergerät Programmierhilfe für Serie UB (3 Angebote) 
Zubehör-Variante = Programmiergerät Zur Verwendung mit = Serie UB Anwendung = Programmierhilfe Einfach- und Zweifachschalter, M18. Vernickeltes Messinggehäuse Schaltstrom von 200 mA und Ruhestrom v...
Pepperl+Fuchs
UB-PROG2
ab € 81,21*
pro Stück
 
 Stück
STMicroelectronics Chip-Programmiergerät, STM8- und STM32-MCUs (3 Angebote) 
Zum Einsatz mit = STM8- und STM32-MCUs Schaltungsinternes Debugger-/Programmiergerät ST-LINK/V2 für STM8 und STM32
ST Microelectronics
ST-LINK/V2-ISOL
ab € 71,03*
pro Stück
 
 Stück
Programmiergerät für Tiny AVR (1 Angebot) 
Programmiergerät für Tiny AVR, Typ=PGM-11801, Breite=17 mm, Höhe=-999, Länge=75 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, ...
SparkFun Electronics
PGM-11801
ab € 17,50*
pro Stück
 
 Stück
Axing Programmer SZU 60-00 für SSD 6-xx (7 Angebote) 
SZU 60-00 Antennendosen-Programmer inklusive: - 1x F-Quickfix-Kabel schwarz 1,5m - 1x USB auf mini USB schwarz 2,0m
Axing
SZU06000
ab € 52,01*
pro Stück
 
 Stück
Programmiergerät - PA1/XTSX-M12 (2 Angebote) 
Geeignet für: HTU418B, HTU430B Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig Funktionen: Aktivierung Teach-In
Leuze electronic
50124709
ab € 98,36*
pro Stück
 
 Stück
LGB L55129 Adapterplatine Decoder-Programmer (1 Angebot) 
G LGB Adapterplatine für Decoderprogrammer Adapterplatine um den neuen Großbahndecoder 55029 an den Decoderprogrammer Märklin 60971 einstecken zu können. Leichter Anschluss an einen PC/Laptop. Zusä...
LGB
L55129
ab € 31,07*
pro Stück
 
 Stück
BATRONIX BX48 BATEGO II UNIVERSELLES PROGRAMMIERGERÄT (1 Angebot) 
Merkmale: Datenübertragung mit 51.2MB/s, erhältlich mit 4 &, 8 Sockeln, Batego II-Technologie, unterstützt äußerst niedrige VCC Produktpalette: - Unterstützte Produktfamilien: - Lieferumfang des Ki...
Batronix
BX48 BATEGO II
ab € 536,94*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   319   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Programmiergerät
^

Mit einem Programmiergerät Hardware und Software zusammenbringen

Viele elektronische Geräte arbeiten heute mit programmierbaren Mikrocontrollern. Diese aktiven Bauteile können nur dann funktionieren, wenn sie mit einer anwendungsspezifischen Software versehen werden. Dies geschieht durch entsprechende Programmiergeräte. Von diesen gibt es zahlreiche verschiedene Ausführungen, die in der Regel zum Programmieren von Speicherbausteinen oder Mikrocontrollern bestimmter Typen vorgesehen sind. Da die Pinbelegungen verschiedener Speicherbausteine oder Mikrocontroller stark variieren, sind universell einsetzbare Programmiergeräte für viele verschiedene Bausteine von Haus aus komplizierter aufgebaut als solche, die nur für das Programmieren von Speicherbausteinen bestimmter Baureihen entwickelt wurden. Dementsprechend groß sind natürlich auch die Preisunterschiede zwischen den Geräten. Programmiergeräte für viele unterschiedliche Bausteine besitzen zu einem großen Teil einen eigenen Mikroprozessor, während solche für einzelne Baureihen zum Teil auch preisgünstiger als Bausätze erhältlich sind.

Vielseitigkeit und der Aufwand sind preisbestimmend

  • Ein einfaches Programmiergerät dient ausschließlich dazu, den fertiggestellten Programmcode in den Speicherbaustein oder den Mikrocontroller zu übertragen. Soll dies nur bei Bausteinen bestimmter Baureihen geschehen, bietet sich hierfür der Kauf eines Bausatzes oder eines günstigen Fertiggerätes an. Mit diesen Geräten können Speicherbausteine einer Baureihe schnell und einfach mit dem entsprechenden Programmcode versehen werden.
  • Sollen jedoch weitere Funktionen verfügbar sein wie beispielsweise das Testen des Programmcodes im Speicherbaustein, bevor dieser in eine fertige Schaltung eingesetzt wird, empfiehlt es sich, auf eine Entwicklungsumgebung zurückzugreifen. Diese erlaubt es, den Programmablauf der Software noch vor dem Einsatz in einer fertigen Schaltung zu überprüfen.
  • Wenn das Programmieren unterschiedlichster Speicherbausteine oder Mikrocontroller erforderlich ist, sollte der universelle Einsatz eines Programmiergerätes gegeben sein.

Der Anschluss der Programmiergeräte

Die Übertragung des Programmcodes vom Computer zum Programmiergerät kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Die Geräte können beispielsweise über den Parallelport oder die serielle Schnittstelle mit dem Computer verbunden werden. Immer häufiger werden aber Programmiergeräte mit einem USB-Anschluss eingesetzt, da sich diese Geräte an unterschiedlichen Computern oder Laptops problemlos einsetzen lassen. Dadurch ist auch ein mobiler Einsatz der Geräte ohne weiteres möglich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.