Geeignet für Kastenklemmen. Je Querschnitt ein Pressprofil. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung durch dau...
Zwei Pressprofile zu den Querschnittbereichen 0,5 - 2,5 mm² und 4 - 6 mm². Federunterstützte Werkzeugöffnung. Hülseneinführung von vorne (Frontpressung). Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz.
Ein Pressprofil für Querschnitte von 0,14 -6 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Geeignet für Kastenklemmen. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrol...
Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt. Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung.
für Aderendhülsen 10 bis 50 mm² (Twin 2x 16 mm²), hebelübersetzte Ausführung für bessere Kraftübertragung, mit entriegelbarer Zwangssperre, mit Wellenprofil, auch geeignet auf ausgedünnten Leitern,...
Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt. Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung.