Kompositband Länge x Breite 500 m x 25 mm Rollenkern Ø 200 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 9000 N reißsicher Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung Suchbegriffe: Umreifungsband...
Kunststoff-Umreifungsband Breite 16 mm aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Umreifungsband PP, für Bandabroller, VE 4 Stk, Kern-Ø 62 mm, Kurzrolle, Bandbreite 13 mm. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. K...
WIHE-lon PP-Umreifungsband, schwarz, für Handgeräte, Kleinrollen, 12,7 x 0,6mm, 500m, RK/kg: 213, Außen-Durchmesser: ca. 220mm, Höhe: ca. 160mm, Kern: ca. 62mm
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Umreifungsband aus PP, Länge 500 m, Bandbreite 9 mm Mit dem Umreifungsband aus Polypropylen sichern Sie Palettenladungen zuverlässig für den Transport ab. In unserem Sortiment erhalten Sie das Umre...
Umreifungsband PP, Bandlänge 500 m, Bandbreite 16 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können verschweißt werden....