STARKE BEIDSEITIGE LADELEISTUNG: Ausgestattet mit der neuesten Power Delivery 3.1 und bidirektionaler Technologie, um das tragbare Ladegerät schnell aufzuladen oder eine blitzschnelle 140W Ladung z...
Auf Geschaftsreise oder im Urlaub - wenn wir plotzlich mit leerem Smartphone-Akku mitten im Nirgendwo stehen, kommt Panik auf. Mit unseren Power Packs gehen Sie entspannter durchs Leben, weil Sie i...
Extrem starke Powerbank: Lade bis zu 5 Geräte gleichzeitig Durchladefähig: Lade die Powerbank auf, während sie andere Geräte lädt In nur 90 Minuten selbst voll aufgeladen Kabelloses laden mit Magsa...
Externer Zusatzakku mit einer Leistung bis zu 22,5 W. Schnellladefähig mit 2 USB-A Ports (kompatibel mit Quick Charge 3.0 & Huawei Supercharge) und einem USB Type-C Port (Power Delivery (PD)) sowie...
Das XB4 Titan bietet 3 leistungsstarke USB-C-PD-Ausgänge, die optimal auf das schnelle Aufladen Ihres Ultrabooks, Tablets und Smartphones ausgelegt sind. Dank des integrierten Kabels können Sie jed...
Starthilfegerät Power Pack 1000A, Ladespannung 12 oder 5 über USB V, Startstrom 1000 A starten von Diesel- und Benzinmotoren bis 12 l Hubraum mit LED Ladestandanzeige 12/24V umschaltbar, Li-Ion Bat...
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 24000 ist ein tragbarer Akku, der über einen USB-Port oder die integrierte Solarzellen aufgeladen wird. Ein handelsübliches Smartphone kann damit bis zu 9 Mal aufge...
Die Sandberg All-in-1 Laptop Powerbank 24000 ist Ihre universelle Energiequelle für unterwegs. Sie eignet sich für alle Ihre mobilen Geräte, sogar für Ihren Laptop oder Ihr Macbook. Der leistungsst...
Der externe Akku versorgt Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher und andere mobile Geräte mit Strom – egal ob im Büro, Flugzeug oder am Strand. Features: 3 Ausgänge: 1x USB-C, 2x USB-A Optimier...