Die Ultra-High-Speed-Poliermaschine HNS1550 ist dank Ihrer Arbeitsbreite von 508 mm hervorragend für das Polieren von mittleren und großen Flächen geeignet. Sie ist besonders be- dienfreundlich dur...
Die Profi-Poliermaschine von APA bringt Ihren Lack wieder zum Glänzen. Die Geschwindigkeit ist in 6 Stufen einstellbar. Für ein komfortables Arbeiten lässt sich der D-Griff verstellen. Features: Ge...
lektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 600 - 3.200 min–1 - Die Drehzahl läßt sich mit dem Elektronik-Schalter fein regulieren. - Elektronische Drehzahlüberwachung für gleichbleibende Drehza...
besonders geeignet zum ermüdungsfreien Polieren großer Oberflächen inkl. Polierteller mit Klettsystem, Ø 150 mm und Polierschwamm, Ø 150 mm Hub: 21 mm Spannung: 230 - 240 V / 50 Hz Vibrationsspegel...
Einhell CC-PO 1100/150 E 2093275 Poliermaschine 230 V 1100 W 1000 - 3500 U/min 150 mm Einhell Polier- und Schleifmaschine CC-PO 1100/150 E Elektronische Drehzahlregulierung Spindelarretierung Die E...
ABSAAR KFZ-Poliermaschine, 1.200 Watt 230 Volt, Scheibendurchmesser: 180 mm, ideal zum Polieren von Auto, Boot und Motorrad, stufenloser Drehzahlregler, 500 - 3.000 Umdrehungen pro Minute, Kabellän...
Die Mirka Poliermaschine PS1437 verfügt über einen leistungsstarken Elektromotor mit hohem Drehmoment. Die Vorauswahl der Drehzahl macht es möglich die exakte Geschwindigkeit für das Polieren zu er...
Auf einen Blick •Polier-Set für die Boot-Instandhaltung. FEIN Vorteile •Komfortable Drehzahleinstellung. •Keine Erwärmung im Dauereinsatz. •Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube. •Spindelarr...
Ideal zum Schleifen und Polieren von kleinen und mittelgroßen flachen und geschweiften Oberflächen Hier kommt EasyCurvSander 12, der allererste Akku-Tellerschleifer und -Polierer. Reibungsloses Arb...
Motor: 1500 W Kabel: 15 m Paddurchmesser: 406 mm Bürstenumdrehung: 1500 U/min. Spannung: 230 V AC 50 Hz Schwingend gelagerter Treibteller mit automatischer Höhen- anpassung schützt vor Überlastung ...
Kleine Flächen wie Stoßfänger, Spiegelkappen, Kotflügelverbreiterungen, Einstiegsleisten, A-Säulen, C-Säulen oder stark gewölbte/gebogene Formen benötigen besondere Aufmerksamkeit. Für diesen Einsa...
Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe Vario-T...