VEPATIM Papierklebeband PR-210 mit Naturkautschukkleber - Breite 50mm in braun Dieses Klebeband besteht aus einem glatten, reißfesten, imprägnierten Papierträger, der einseitig mit einem Naturkauts...
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manu...
Leicht abrollbares Papierklebeband 50mmx50lfm braun Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut zum Verschließen von Kartons, Paketen und Umschlägen. Das Klebeband lässt sich leicht von Hand e...
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute 2,1 N/cm Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton un...
Das robuste tesa® Verpackungsklebeband zum umweltgerechten Verpacken. - Bewährte Papier-Qualität - Zum sortenreinen Verschließen, z.B. von Schachteln, Paketen und Umschlägen - Ungebleichter, glatte...
Klebeband Igepa easy , vom Packband aus Papier (bzw. Krepp) bis hin zu extrem belastbarem PVC- umweltfreundlich und kostengünstig kommt das beliebte Klebeband nahezu überall zum Einsatz. Unser Kleb...
tesapack Papier-Paketband Standard stark haftend dank Naturkautschuk Kleber, biobasiertes tesa® pack Papier-Paketband Standard Das tesa® pack Papier-Paketband Standard ist dafür bekannt dass es ei...
tesa STANDARD ecoLogo® 58292 Packband Braun (L x B) 50 m x 50 mm 3 St. tesapack® Papier Standard ecoLogo Packband, 3x 50 m x 50 mm Braun (L x B) 50 m x 50 mm Mit dem tesapack® PAPER STANDARD wird n...
Starkes LeistungsPKrmögen und hohe Qualität treffen beim Packband tesapack- Paper ecoLogo- auf einen nachhaltigen Leitgedanken bei der Herstellung. Heraus kommt ein wirtschaftliches und vor allem e...
Klebeband, 339 Kip Papier-Packband, 50 m lang, 50 mm breit, braun Klebeband, 339 Kip Papier-Packband EINSATZGEBIET Sicheres Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transpor...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. Ungebleichter, glatter Papierträger mit lösungsmittelfreier Klebmasse. Sehr reißfest. Geeignet zum umweltgerechten Verschließen vo...
Papier-Packband fadenverstärkt braun 50 m • Das Klebeband ist besonders für leichte bis mittelschwere Kartons geeignet • Dank seiner Fadenverstärkung ist es besonders Reißfest • Der Kleber aus Natu...
Papier-Packband, fadenverstärkt, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Gleichmäßig und leise abrollbar. Besonders reißfest. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Auch bedruckt lieferbar. Reißfestes Packba...
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 20 kg) · mit Premium-Papierträger und leistungsstarker Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis · reißfest mit hoher Zugfestigkeit · starke Haft...
Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem Packband tesapack® Paper ecoLogo® können Sie das Packs...
3M Scotch 3444 Papier-Verpackungsklebeband Maße (LxB): 50,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen Scotch® Papier-Verpackungsklebeband 3444 Dieses leistungsstarke Papier-Verpackungsklebeband aus dem Hause 3M™ ...
Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber. Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg Gute Feuchtigke...
Papierklebeband 50mmx50m braun Das Packband ist ein glattes, braunes Papier mit guter Reißfestigkeit. Beschichtet mit Synthese Kautschukkleber von hoher Klebekraft und guter Anfangshaftung. Das Kle...
Papier-Packband braun 50 m • Glatte Oberfläche • 100% Papier mit Naturkautschuk-Kleber • Temperaturbeständig bis + 60 °C • Auch zum Bündeln oder Markieren einsetzbar • Umweltfreundlich • Prüfen Sie...
Papier-Klebeband 50mm x 50 lfm, braun Papierklebeband ist ein nachhaltiges und umweltschonendes Klebeband. Das Klebeband hat den Vorteil, dass es die Entsorgung Ihrer Kartonagen um ein Vielfaches v...
tesa 4313 weiß 50 m - Papier-Packband • Silikonfrei imprägnierte Oberfläche • Synthesekautschukklebmasse mit einer hohen Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss • Leicht abrollend • Univer...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschuk...
tesakrepp® 4348 • Papierklebeband, schwach gekreppt • Zum Abdecken bei Malerarbeiten • Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen • Zum Bündeln und Verpacken, als Kantenschutz von...
Das optisch ansprechende Papier-Packband in weiß oder braun ist aus unbeschichtetem Kraftpapier hergestellt und damit eine umweltfreundliche Verschlussmöglichkeit, die Ihnen eine einstoffliche Verp...
SPADA® Ecopack 15 ist ein Papierklebeband zum verschließen von Kartonagen. Es zeigt eine gute Haftung auch auf verschiedenen Arten von Kartonagen. Gute spätere Haftung auch bei kalten Temperaturen....
Papier-Selbstklebeband ECO-Pack 15 Breite 50 mm Länge 50 m/Rolle braun Folienstärke 105 my Lösungsmittelkautschukkleber für einen sicheren und dauerhaften Verschluss Material imprägniertes Papier K...
Kraftpapier-Klebeband GERBAND 120, 50 mm x 50 m, braun, recyclingfähig Gerband 120 ist ein reißfestes und wasserabweisendes Verpackungs-Klebeband mit einem stark haftenden Synthesekautschuk-Kleber....
umweltfreundliches Papier-Klebeband mit Naturkautschuk-Kleber recyclebar, da Karton und Paketband aus einem Material für leichte und mittelschwere Kartonagen vielseitig einsetzbar für Verkleben, Bü...
Papier-Selbstklebeband ECO-Pack 15 Breite 50 mm Länge 50 m/Rolle braun Folienstärke 105 my Fadenverstärkung mit 3 x längs- und 1 x sinusverstärkt Lösungsmittelkautschukkleber für einen sicheren und...
Das optisch ansprechende Papier-Packband in weiß oder braun ist aus unbeschichtetem Kraftpapier hergestellt und damit eine umweltfreundliche Verschlussmöglichkeit, die Ihnen eine einstoffliche Verp...
Papierklebeband Mit unserem Papierselbstklebeband bieten wir Ihnen eine Alternative zu Kunststoffselbstklebebändern. In Verbindung mit einem transparenten Naturkkautschukkleber sichert unser Papier...
Das recyclingfreundliche Papierklebeband 4313 PV12 von tesa® ist ein sehr stark haftendes Premium-Klebeband. Es ist hervorragend geeignet für den Einsatz von mittelschweren und schweren Packstücken...
Das robuste Packband Envo Tape 4500 von enviropack ist genau die richtige Wahl für unterschiedliche PKrpackungsarbeiten sowie das sichere PKrschliessen von Paketen. Es punktet mit einer hohen Klebe...
Hochklebendes Premium-Verpackungsband mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen tesa® 4313 PV12 ist ein hochklebendes Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennsc...
Packband aus Papier, braun, Bandbreite 50 mm, 50 m, VE 6 Stk. Gleichmäßig und leise abrollbar. Reißfest. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Reißfestes Packband aus 100 % Papier. Ideal zum Verschluss vo...
Packband Merry Christmas, aus Papier, VE 6 Rollen, braun/rot, Bandbreite 50 mm. Umweltfreundlicher Weihnachtsgruß an Geschäftspartner. Ideal für Paketsendungen und verpackte Geschenke. Ausgezeichne...
Ein Papierklebeband mit einem silikonfreiem Papierträger (60g/m²) aus ECF gebleichtem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft. - gute Klebkraft - gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit ...
Packband monta®, aus Papier, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Umweltfreundliches Packband aus Papier. Ausgezeichnete Klebkraft. Wetterfest und temperaturbeständig bis +60 °C. Silikonfrei, plas...
Papier-Packband, Bandlänge 50 m, VE 6 Rollen, braun. Umweltfreundliches Packband aus Papier. Aufdruck der Nachhaltigkeitsargumente. Ausgezeichnete Klebkraft. Wetterfest und temperaturbeständig bis ...
Xenial Papier-Klebeband, 50 mm breit x 50 lfm, Stärke 135 µ, braun Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute 2,1 N/cm Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzeb...
Papier-Packband, tesa® 4313, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Hohe Reißfestigkeit. Leise abrollbar. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Leicht zu beschriften. Papier-Packband der Marke tesa® (4313)...
Umweltfreundliches Klebeband aus FSC-zertifiziertem Papier Zuverlässiger und dauerhafter Verschluss für leichte Kartonagen bis ca. 10 kg Gute Temperartur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit Klebkraft: ...