14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC
6,2 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 5 V DC
Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.8V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = SO Eingangsstrom Typ = DC Eingangsstrom max. = 25 mA Isola...