Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = IC Durchlassspannung max. = 1.95V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 5 Gehäusetyp = SO Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 24ns Eingangsstrom max. ...
10er Pack Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-817-30DE SMD-4 Transistor DC Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-817-30DE SMD-4 Transistor DC Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektr...
6,2 mm PLC-Grundklemme für Ausgabefunktionen mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Lastrückleiteranschluss (BB), 1 Schließ...
6,2 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC
Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = IC Durchlassspannung max. = 1.8V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 5 Gehäusetyp = SO Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 3.5ns Eingangsstrom max. ...
PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Schraubanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C...
6,2 mm PLC-Grundklemme für Eingabefunktionen mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (...
6,2 mm PLC-Grundklemme für Eingabefunktionen mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (...