Technologie: FOTOTRANSISTOR FOTOKOPPLER OPTOKOPPLER Kollektor-Emitter-Spannung: 55 V Kollektor-Base-Spannung: 55 V Emitter-Base-Spannung: 7 V max. Vorwärtsstrom: 60 mA max. Kollektor-Emitter-Dunkel...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S Triac, Eingang DC 24 V Ausgang AC 20-264 V, 2 A Baubreite 6,2 mm Federzuganschluss (Push-In) thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar)...
ABB OBOA1000-230VUC. Produktfarbe: Grau, Zertifizierung: CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 60947-5-1 UL 508. AC-Ausgangsspannung: 230 V. Abmessungen (BxTxH): 6 x 70 x 67,5 mm, Gewicht: 20 g
Technologie: FOTOTRANSISTOR FOTOKOPPLER OPTOKOPPLER Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V Kollektor-Base-Spannung: 80 V Emitter-Base-Spannung: 7 V max. Vorwärtsstrom: 50 mA max. Kollektor-Emitter-Dunkel...