Suavel® Protec Plus Die hochfiltrierende OP-Maske Suavel® Protec Plus von Meditrade verfügt über elastische Ohrschlaufen, ist unsteril und 3-lagig. Der Mundschutz ist nur für den Einmalgebrauch gee...
Profil Plus OP-Mundschutz Der klassische OP-Mundschutz Profil Plus von UNIGLOVES® eignet sich für vielfältige Einsatzzwecke im medizinischen Bereich. Dank des eingearbeiteten Nasenbügels sowie weic...
Profil Plus OP-Mundschutz Der klassische OP-Mundschutz Profil Plus von UNIGLOVES® eignet sich für vielfältige Einsatzzwecke im medizinischen Bereich. Dank des eingearbeiteten Nasenbügels sowie weic...
Der Mediware dreilage Suavel® Sensima Einmal OP Mundschutz für Allergiker mit extra langen Bändern. Diser OP Mundschutz zeichnet sich durch den Spezialfilter aus, der eine beste Filterwirkung biete...
Monoart Mundschutz Pro 3 mit Gummizug Der 3-lagige Mundschutz Pro 3 von Euronda ist latex- und glasfaserfrei und hat eine Filterleistung von 99%. Für einen besseren Sitz ist ein extralanger Nasenbü...
Produktbeschreibung Die tollen Albstoffe Hamburger Liebe Designs gibt es nun auch auf medizinischen Einwegmasken! In einer Box sind 20 "WHITE CHRISTMAS"- Masken mit den Maßen 17 x 9,7 cm enthalten....
Monoart Mundschutz Pro 3 zum Binden Der 3-lagige Mundschutz Pro 3 von Euronda ist latex- und glasfaserfrei und hat eine Filterleistung von 99%. Für einen besseren Sitz ist ein extralanger Nasenbüge...