PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1L, In: 250 A, gPV, Un DC: 1000 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Ku...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 550 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirk...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 630 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirk...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Einbauhalterung, In: 50 A, gR, Un AC: 1000 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3L, In: 800 A, aR, Un DC: 1250 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswir...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 710 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Au...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH2L, In: 800 A, aR, Un DC: 1250 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Au...