Produktinformationen "Wi-Fi Smart IP-Kamera Indoor, Tuya kompatibel" von LogiLink Gestalten Sie Ihr Smart Home! Seien Sie stets informiert, was in Ihrer Wohnung los ist und erhalten Informationen v...
Mit der Smartwares C180IP IP Kamera wissen Sie immer, was daheim gerade geschieht. Die Kamera zeichnet alles mit einem 180° Panoramawinkel auf und ist mit einer Nachtsichtfunktion ausgestattet. Die...
WLAN-basierte Überwachungssets von INKOVIDEO bieten den Kunden eine kostengünstige, benutzerfreundliche und qualitative Alternative zu den herkömmlichen teuren und komplizierten Überwachungslösunge...
3 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - VideosprechanlageMit dieser ELRO 3 Familienhaus IP Türsprechanlage können Sie jederzeit sehen, wer vor Ihrer Tür steht, selbst wenn Sie einmal nicht ...
Die AXIS F2115-R bietet mit der AXIS F9111 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde oder 720p bei 180 Bildern pro Sekunde, ein horizontales Sichtfeld von 107° - 56° und eine gute Farbbildleistung bei dunkl...
Netzwerkkamera 2MP 3,6mm IP66 IR25m NWB6230F2 Megapixel Netzwerkkamera (2MP IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit 1/2,9 Zoll SONY CMOS Sensor, Full HD Auflösung 19...
Die AXIS P1245 ist eine preisgünstige und komplette modulare Kamera mit HDTV 1080p Auflösung zur unauffälligen Innenbereichsüberwachung in Ladengeschäften und Banken. Sie kann auf engstem Raum und ...
Die 2N® IP Force ist eine ausserordentlich widerstandsfähige IP-Gegensprechanlage, die auch den anspruchsvollsten Bedingungen standhält. Sie ermöglicht nicht nur die Kommunikation mit Personen, son...
Mit ihrem IR-korrigierten Objektiv bietet diese kompakte und leicht zu installierende Kamera sowohl bei Tag als auch bei Nacht Videoaufzeichnungen mit professioneller Bildqualität. Mit Tally-LED zu...
Die LUPUSEC-XT PIR-Netzwerkkamera ist ein Bewegungsmelder, in dessen Gehäuse sich eine Mini-Snapshot Kamera verbirgt. Erkennt der RAS (Infrared Reflection Absorption Spectroscopy) -Sensor eine sich...