Dieser Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Probleme mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen. Er ist ein...
Hohe Ströme sicher und berührungslos messen Messung von kleinen Strömen (Kfz, Photovoltaik, Industrie) Gleich- und Wechselstrommessung bis 600 A Spannungsmessungen bis 600 V (AC / DC) Widerstandsme...
Dieser Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen.Er ist ein...
beleuchtete 4-stellig LCD-Anzeige (6.000 Punkte) · präzises messen von kleinen AC/DC-Strömen mit höchster Auflösung von 0,1 mA · ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten ...
Das TRUE RMS Digital-Multimeter im ergonomischen 2K-Gehäuse meistert die anspruchsvollsten Messaufgaben im Elektrohandwerk, der Industrie, im Service und in der Heizungs-Lüftung-Klima-Technik. Feat...
Das Isolationsmessgerät Fluke 1503 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Das Isolationsmessgerät Fluke 1507 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Genauigkeit und Diagnosefunktionen für maximale Produktivität in industriellen Anwendungen Die neue Fluke Serie 87 V und 83 V bietet verbesserte Mess- und Fehlersuchfunktionen sowie höhere Auflösun...